Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Papiere / Folien
>
Büropapier
>
Kopierpapier
>
Standardkopierpapier
>
Artikel
tecno Superior DIN A3 Druckerpapier Weiß 80 g/m²
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
94QG7-1156907
Hersteller:
Inapa
Herst.-Nr.:
88322185
EAN/GTIN:
4011211074557
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier
tecno Druckerpapier 2100011537. Farbe: Weiß. Grundfarbe: Weiß. Weißegrad: 170 CIE. Format: DIN A3. Produktlinie: Superior. Druckereignung: Inkjet, Laser. Papiergewicht: 80 g/m². ColorLok: Ja. Standard-Papierformat: DIN A3. Breite: 297 mm. Höhe: 420 mm. Gewicht: 5060 g. Lieferumfang: 500 Blatt Papier.
Weitere Informationen:
Gewicht:
5060 g
Farbe:
Weiß
Höhe:
420 mm
Breite:
297 mm
... >
Papiere, Folien und Etiketten
>
Papiere
>
Kopier- / Laser- und Universalpapier
Weitere Suchbegriffe:
Inkjetpapier
,
Allroundpapier
,
Druckerpapier
,
Druckpapier
,
Fotokopierpapier
,
Kopier-Papier
,
Kopierpapier
,
Mehrzweckpapier
,
Multifunktionspapier
,
Multiprintpapier
,
Officepapier
,
Universalpapier
,
Farblaser-Papier
,
Farblaserpapier
,
Laser-Papier
,
Laserdruckerpapier
,
Laserdruckpapier
,
Laserpapier
,
Standard-Kopierpapier
,
Standardkopierpapier
,
druckerpapier a3 weiß 80g
,
ink-jet druckerpapier
,
ink-jet-druckerpapier a3
,
KOPIERPAPIER
,
DRUCKERPAPIER
,
DRUCKPAPIER
,
LASERPAPIER
,
OFFICEPAPIER
,
UNIVERSALPAPIER
,
MULTIFUNKTIONSPAPIER
,
FARBLASERPAPIER
,
BÜROPAPIER
Angebote
(7)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 8567
9 Tage
unbekannt
25
Frei Haus
ab € 8,83*
€ 12,49*
Lager 94QG7
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 2,90*
ab € 8,31*
€ 12,68*
Lager 273
1
€ 6,95*
ab € 9,56*
€ 14,77*
Lager 52NSZ
1 Tag
1
1
€ 4,95*
ab € 10,18*
€ 15,26*
Lager 467
10 Tage
6
1
€ 5,87*
ab € 11,42*
€ 16,98*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Paket
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 12,68*
€ 15,09
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 12,41*
€ 14,77
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 11,47*
€ 13,65
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 11,13*
€ 13,24
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 10,73*
€ 12,77
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 8,31*
€ 9,89
pro Paket
Lagerstand:
Lager 94QG7
Versand:
Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 94QG7
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:
Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
inapa-tecno tecno Superior 100g 210x297 R Druckerpapier A4 (210x297 mm) 500 Blätter Weiß
Inapa
2100011529
ab € 5,39*
Ähnlich
inapa-tecno tecno Superior 90g 210x297 R Druckerpapier A4 (210x297 mm) 500 Blätter Weiß
Inapa
2100011538
ab € 4,49*
Ähnlich
inapa-tecno tecno Superior Druckerpapier A4 (210x297 mm) 250 Blätter Weiß
Inapa
2100011530
ab € 3,35*
Ähnlich
inapa Drucker-/ Kopierpapier tecno Superior: 80 g/m², A4, 4-fach gelocht, hochweiß, 500 Blatt
Inapa
2100011534
ab € 4,61*
Ähnlich
inapa tecno Kopierpapier Dynamic 2100011483 A4 80g 500 Bl./Pack.
Inapa
2100011483
ab € 4,16*
Ähnlich
inapa tecno Kopierpapier Dynamic 2100011485 A3 80g 500 Bl./Pack.
Inapa
2100011485
ab € 8,33*
Ähnlich
inapa tecno Kopierpapier superior 2100011532 A4 200g 250Bl./Pack.
Inapa
2100011532
ab € 6,77*
Ähnlich
inapa tecno Kopierpapier Superior 2100011533 A4 gelocht 500 Bl./Pack.
Inapa
2100011533
ab € 4,61*
Ähnlich
inapa tecno Kopierpapier Superior 2100011535 A4 80g 2.500Bl.
Inapa
2100011535
ab € 20,61*
Ähnlich
inapa tecno Kopierpapier Superior 2100011536 A4 80g 500 Bl./Pack.
Inapa
2100011536
ab € 4,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen