Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopierpapier tecno® superior, DIN A3, 80 g/m², Pack: 500 Blatt


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Kopierpapier tecno® superior, DIN A3, 80 g/m², Pack: 500 Blatt
Kopierpapier tecno® superior, DIN A3, 80 g/m², Pack: 500 Blatt
Kopierpapier tecno® superior, DIN A3, 80 g/m², Pack: 500 Blatt
Artikel-Nr.:
     52NSZ-20013-00
Hersteller:
     tecno
Herst.-Nr.:
     2100011537
EAN/GTIN:
     4011211074557
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier
tecno® superior ist ein hochwertiges Kopierpapier, das sich hervorragend für Ihre anspruchsvollen internen und externen Korrespondenzen, Präsentationen und Dokumentationen eignet. Mit einem Volumen von 80 g/m² und einer Größe von DIN A3 ist es ideal für viele Anwendungen. Es ist FSC-zertifiziert, EU Ecolabel, ElementarChlorFrei gebleicht (ECF), holzfrei, alterungsbeständig (DIN ISO 9706) und in einer hochweißen Farbe erhältlich. Zudem ist es mit der ColorLok-Technologie ausgestattet und kommt in einer feuchtigkeitsabweisenden Klimaschutzverpackung daher. Erhältlich in einer Packung zu 500 Blatt.
Weitere Suchbegriffe: Inkjetpapier, Allroundpapier, Druckerpapier, Druckpapier, Fotokopierpapier, Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, Standard-Kopierpapier, Standardkopierpapier, druckerpapier a3 weiß 80g, ink-jet druckerpapier, ink-jet-druckerpapier a3, Ink-Jet-Druckerpapier; Ink-Jet-Papier; Inkjetdruckerpapier; Inkjetdruckpapier; Inkjetpapier; Allroundpapier; Druckerpapier; Druckpapier; Fotokopierpapier; Kopier-Papier; Kopierpapier; Mehrzweckpapier; Multifunktionspapier; Multiprintpapier; Officepapier; Universalpapier; Farblaser-Papier; Farblaserpapier; Laser-Papier; Laserdruckerpapier; Laserdruckpapier; Laserpapier; Standard-Kopierpapier; Standardkopierpapier
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
25
Frei Haus
ab € 8,82*
€ 12,47*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 2,90*
ab € 8,31*
€ 12,61*
1
€ 6,95*
ab € 9,54*
€ 14,68*
Lager 52NSZ
2
1
€ 4,95*
ab € 10,23*
€ 15,17*
10 Tage
8
1
€ 5,87*
ab € 11,38*
€ 16,90*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 52NSZ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 15,17*
€ 18,05
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 15,00*
€ 17,85
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 13,93*
€ 16,58
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 13,55*
€ 16,12
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 13,03*
€ 15,51
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 10,23*
€ 12,17
pro Paket
1 Paket enthält 500 Blätter (ab € 0,02046* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 52NSZ
Versand: Lager 52NSZ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52NSZ
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 4,95*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Inapa
2100011529
ab € 5,35*
Ähnlich
Inapa
2100011538
ab € 4,50*
Ähnlich
Inapa
2100011530
ab € 3,33*
Ähnlich
Inapa
2100011534
ab € 4,61*
Ähnlich
Inapa
2100011483
ab € 4,16*
Ähnlich
Inapa
2100011485
ab € 8,30*
Ähnlich
Inapa
2100011532
ab € 6,80*
Ähnlich
Inapa
2100011533
ab € 4,61*
Ähnlich
Inapa
2100011535
ab € 20,62*
Ähnlich
Inapa
2100011536
ab € 4,57*
Ähnlich
Inapa
€ 6,71*
Ähnlich
k.A.
720920
ab € 2,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.