Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischabroller WOW Duo Colour, weiß/blau, für Rollen bis 19 mm x 33 m, Polystyrol


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
images/web_details/lei53641036_a1.jpg
images/web_details/lei53641036_a1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-LEI53641036
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     53641036
EAN/GTIN:
     4002432113729
Suchbegriffe:
Klebeabroller
Klebebandabroller
Klebefilmabroller
Klebebandabroller, halbautomatisch
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß/blau
Abmessungen:
(H x L) bis 19 mm x 33 m
Ausführung:
WOW Duo Color Serie
Anreißer (Online):
Klebebandabroller WOW Duo Colour, blau metallic
Kurzbeschreibung (Online):
Tischabroller WOW Duo Colour, weiß/blau, für Rollen bis 19 mm x 33 m, Polystyrol, Maße: 51 x 76 x 126 mm
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Klebebandspender, elektrisch, Packband-Tischabroller, Paketband-Tischabroller, Tischabroller für Packband, Klebeband Tischabroller, Schreibtischabroller, Tischabroller, Tischabroller Klebeband, Tischspender, klebebandabroller 19mm x 33m, klebebandabroller, halbautomatisch, klebeabroller leitz, Klebefilmhandabroller, Klebefilm-Handabroller, Klebefilm-Abroller, Klebebandhandabroller, Klebeband-Handabroller, Klebeband-Abroller, Handabroller, Büroabroller, Kleberoller, Klebebandspender, Klebeband-Spender, Klebefilmhalter, Klebefilm-Halter, Klebebandhalter, Klebeband-Halter, Klebestreifernabroller, Klebestreifen-Abroller, Klebestreifenspender, Klebestreifen-Spender, Klebestreifenhalter, Klebestreifen-Halter
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
10
1
€ 5,87*
ab € 8,93*
€ 12,01*
1 Tag
10
1
€ 5,95*
ab € 9,11*
€ 12,18*
1
€ 4,00*
ab € 9,24*
€ 12,47*
1
€ 5,50*
ab € 8,74*
€ 12,47*
Lager 273
1
€ 6,95*
ab € 9,05*
€ 12,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
60470036
ab € 6,21*
Ähnlich
Leitz
60410036
ab € 6,22*
Ähnlich
Leitz
61080036
ab € 12,09*
Ähnlich
Leitz
60420036
ab € 7,17*
Ähnlich
Leitz
60450036
ab € 14,61*
Ähnlich
Leitz
60430036
ab € 10,23*
Ähnlich
Leitz
60440036
ab € 11,25*
Ähnlich
Leitz
52161036
ab € 16,84*
Ähnlich
Leitz
52291036
ab € 12,21*
Ähnlich
Leitz
52571036
ab € 5,40*
Ähnlich
Leitz
52581036
ab € 4,77*
Ähnlich
Leitz
53611036
ab € 5,83*
Ähnlich
Leitz
52263036
ab € 3,37*
Ähnlich
Leitz
55021036
ab € 13,99*
Ähnlich
Leitz
55022036
ab € 14,20*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.