Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobile Aufbewahrungsbox Cosy, farbiger Deckel, gelb, Tragegriff, mehrere Unterte


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
images/web_details/lei61250019_a1.jpg
images/web_details/lei61250019_a1.jpg
images/web_details/lei61250019_a2.jpg
images/web_details/lei61250019_a3.jpg
images/web_details/lei61250019_a4.jpg
Artikel-Nr.:
     273-LEI61250019
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     61250019
EAN/GTIN:
     4002432126194
Suchbegriffe:
Kunststoffbox
Sammelbehälter
sammelbehälter kunststoff
kunststoffbox
Aufbewahrungsbox Cosy im minimalistischen Design aus ABS-Kunststoff. Die matte Oberfläche ist robust, kratz- und wasserfest. Leicht mit einer Hand zu tragen. Der Tragegriff ist mit Aluminium verstärkt. Die intelligente Aufteilung der Fächer sorgt für eine bessere Organisation und einen schnellen Zugriff auf Unterlagen und Utensilien. Maße: 214 x 196 x 367 mm (B x T x H).
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
39261000
GTIN:
4002432126194
Herstellerartikelnummer:
61250019
Hersteller-Name:
LEITZ ACCO Brands
Marke:
Leitz
Produkttypbezeichnung:
Cosy
Artikelbezeichnung:
Aufbewahrungsboxen
Höhe in mm:
196
Farbe:
WDA056 | gelb
Tiefe in mm:
214
Werkstoff:
BAC735
Abmessungen:
(H x B x T) 367 x 214 x 196 mm
Breite in mm:
367
Verwendung für Papierformat:
DIN A4
Anreißer (Online):
Mobile Aufbewahrungsbox Cosy, gelb
Kurzbeschreibung (Online):
Mobile Aufbewahrungsbox Cosy, farbiger Deckel, gelb, Tragegriff, mehrere Unterteilungen, Maße: 367 x 196 x 214 mm
Langbeschreibung (Online):
Aufbewahrungsbox Cosy im minimalistischen Design aus ABS-Kunststoff. Die matte Oberfläche ist robust, kratz- und wasserfest. Leicht mit einer Hand zu tragen. Der Tragegriff ist mit Aluminium verstärkt. Die intelligente Aufteilung der Fächer sorgt für eine bessere Organisation und einen schnellen Zugriff auf Unterlagen und Utensilien. Maße: 214 x 196 x 367 mm (B x T x H).
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: Aufbewahrungsbehälter, Aufbewahrungsboxen, Aufbewahrungsdosen, Aufbewahrungsschachteln, Container, Aufbewahrungslösungen, Trageboxen, Aufbewahrungskasten, Aufbewahrungskästen, Aufbewahrungskisten, Utensielienboxen, Utensielienkisten, Utensielienkasten, Utensielienkästen, Utensilienschalen
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 4,95*
ab € 20,07*
€ 28,01*
10 Tage
6
€ 5,87*
ab € 28,86*
€ 37,94*
€ 5,50*
ab € 28,88*
€ 39,56*
Lager 273
€ 6,95*
ab € 28,95*
€ 39,56*
2 Tage
7
€ 5,95*
ab € 30,82*
€ 40,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,56*
€ 47,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,38*
€ 46,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,14*
€ 43,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,60*
€ 39,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,07*
€ 39,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,95*
€ 34,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
53470019
ab € 11,93*
Ähnlich
Leitz
53490019
ab € 15,52*
Ähnlich
Leitz
53480019
ab € 11,02*
Ähnlich
Leitz
52590019
ab € 5,17*
Ähnlich
Leitz
53581019
ab € 7,94*
Ähnlich
Leitz
53582019
ab € 11,49*
Ähnlich
Leitz
53580019
ab € 3,77*
Ähnlich
Leitz
44840019
ab € 14,67*
Ähnlich
Leitz
45270019
ab € 13,30*
Ähnlich
Leitz
30020019
ab € 1,76*
Ähnlich
Leitz
46190019
ab € 3,24*
Ähnlich
Leitz
39470019
ab € 13,54*
Ähnlich
Leitz
70440019
ab € 30,03*
Ähnlich
Leitz
70420019
ab € 35,77*
Ähnlich
Leitz
70430019
ab € 75,00*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.