Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton DILM1000-XHI11-SI Hilfskontakt (278425)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     2753E-5113243
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     278425
EAN/GTIN:
     4015082784256
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Hilfsschütz

Hauptmerkmale

Merkmale  
Produktfarbe  Schwarz, Weiß
Betriebstemperatur  25 - 60 °C

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Produktfarbe:
Schwarz, Weiß
Betriebstemperatur:
25 - 60 °C
Weitere Suchbegriffe: Hauptschütz, Leistungsschütz, Leistungsschütze, eaton hilfsschütz 1 schließer 1 öffner, hauptschütz, eaton hauptschütz, 278425, eaton, powerware, 1000, dilm1000xhi11si, dilm1000, xhi11, hilfsschalterbaustein, seitlich, 103506, 1s+1ö, seitl.innen, hilfsschalter, öffner, schließer, steckbar, leistungsschütz, hsbaust., seitl.i, 2pol., stück, moeller, dilm1000xhi1, hilfskontakt, seitlinnen, ffner
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
1
€ 4,45*
ab € 10,00*
€ 13,49*
2 Tage
15
€ 8,90*
ab € 10,01*
€ 13,49*
2 Tage
3
€ 4,99*
ab € 12,75*
€ 17,09*
€ 5,46*
ab € 13,04*
€ 17,47*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 33,56*
€ 42,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,33*
€ 50,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,24*
€ 49,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,77*
€ 43,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,31*
€ 43,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,95*
€ 42,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,56*
€ 39,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ravensburger
27782
ab € 101,87*
Zubehör
Eaton
277832
ab € 120,92*
Zubehör
Eaton
277891
ab € 143,29*
Zubehör
Eaton
278015
ab € 184,20*
Zubehör
Eaton
239578 DILM115-22(RAC240)
ab € 350,88*
Zubehör
Eaton
239399 DILM80(110V50HZ,120V60HZ)
ab € 200,37*
Zubehör
Eaton
239408 DILM80(110V50/60HZ)
ab € 209,75*
Zubehör
Eaton
277992 DILMC50(110V50HZ,120V60HZ)
ab € 132,18*
Zubehör
Eaton
139546 DILM225A/22(RAC120)
ab € 618,40*
Zubehör
Eaton
104472 DILMF80(RAC120)
ab € 323,09*
Zubehör
Eaton
239567 DILM115(RDC130)
ab € 350,68*
Zubehör
Eaton
277846 DILM50(RDC130)
ab € 204,33*
Zubehör
Eaton
277910 DILM65(RDC130)
ab € 253,01*
Zubehör
Eaton
139552 DILM225A/22(RDC130)
ab € 746,35*
Zubehör
Eaton
277828 DILM50(190V50HZ,220V60HZ)
ab € 131,25*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.