Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Electric GmbH Transformatorschutz 3p handbetätigt PKZM0-0.63-T (088910)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     2753E-5143474
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     088910
EAN/GTIN:
     4015080889106
Suchbegriffe:
Druckerkabel Seriell D-Sub 9 Pol Bu...
Eaton-Leistungsschalter
Klöchner-Möller-Leistungsschalter
Möller-Leistungsschalter

Hauptmerkmale

Leistung  
Nennstrom  0,63 A
Nennspannung  690 V
  
Merkmale  
Anzahl der Pole  3
Internationale Schutzart (IP-Code)  IP20
  
Betriebsbedingungen  
Betriebstemperatur  25 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung  40 - 80 °C

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Nennstrom:
0,63 A
Nennspannung:
690 V
Anzahl der Pole:
3
Internationale Schutzart (IP-Code):
IP20
Betriebstemperatur:
25 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
40 - 80 °C
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 43,22*
€ 54,20*
3 Tage
9
€ 6,40*
ab € 44,60*
€ 55,83*
€ 5,00*
ab € 47,53*
€ 59,46*
Frei Haus
ab € 49,30*
€ 62,07*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 53,46*
€ 67,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,25*
€ 80,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,70*
€ 78,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,88*
€ 72,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,01*
€ 70,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,07*
€ 69,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,46*
€ 63,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
073187
ab € 20,84*
Zubehör
Moeller
219654
ab € 8,01*
Zubehör
Moeller
260089
ab € 8,64*
Zubehör
Moeller
072907
ab € 12,68*
Zubehör
Moeller
283132
ab € 4,11*
Zubehör
Eaton
063959
ab € 9,83*
Zubehör
Eaton
063963
ab € 7,52*
Zubehör
Eaton
073132
ab € 20,90*
Zubehör
Eaton
073134
ab € 20,74*
Zubehör
Eaton
073137
ab € 20,77*
Zubehör
Eaton
073145
ab € 20,88*
Zubehör
Eaton
073147
ab € 20,83*
Zubehör
Eaton
073181
ab € 20,87*
Zubehör
Eaton
073189
ab € 20,73*
Zubehör
Eaton
073190
ab € 20,78*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.