Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Tablet-Übersicht
>
Tablet
>
Tablet Zubehör
>
Tablet PC Halterung
>
Artikel
Compulocks Adjustable - VESA Floor Stand - Black - Aufstellung für LCD-Display - Aluminium - Schwarz - stehend
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
icecat
Lager 2753
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2753I-2127818
Hersteller:
Compulocks
Herst.-Nr.:
147B
EAN/GTIN:
0854340005528
Suchbegriffe:
TV-Standfuß
Tablet PC Halterung
Tablet-Ständer
Tablethalterung
Übersicht
Kurzinfo
Compulocks Adjustable - VESA Floor Stand - Black - Aufstellung für LCD-Display - Aluminium - Schwarz - stehend
Gruppe
AV-Möbel
Hersteller
Compulocks
Hersteller Art. Nr.
147B
Modell
Adjustable
EAN/UPC
8011884001474
Hauptmerkmale
Produktbeschreibung
Compulocks Adjustable - VESA Floor Stand - Black - Aufstellung
Produkttyp
Aufstellung - stehend
Empfohlene Verwendung
LCD-Display
Material
Aluminium
Farbe
Schwarz
Ausführliche Details
Allgemein
Material
Aluminium
Farbe
Schwarz
Möbel für audiovisuelle Geräte
Typ
Aufstellung
Empfohlene Verwendung
LCD-Display
Platzierung/Befestigung
Stehend
Kabelaufbewahrung
Integrierte Kabelaufbewahrung
Funktionen
Verstellbare Höhe, Oberteil in 45°-Winkel
Weitere Informationen:
Gewicht:
5,3 kg
Material:
Aluminium
Farbe:
Schwarz
Typ:
Aufstellung
Empfohlene Verwendung:
LCD-Display
Platzierung/Befestigung:
Stehend
Kabelaufbewahrung:
Integrierte Kabelaufbewahrung
Funktionen:
Verstellbare Höhe, Oberteil in 45°-Winkel
... >
Lager 2753 - Hauptsortiment
>
Notebooks
>
Notebook-Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
tv standfuß
,
compulocks
,
stand
,
floor
,
147b
,
schwarz
,
vesa
,
portable
,
aufstellung
,
lcddisplay
,
aluminium
,
bodenaufstellung
,
display
,
adjustable
,
tablet
,
höhenverstellbarer
,
bodenständer
,
vesahalterung
,
kiosk
,
maclocks
,
black
,
hhenverstellbarer
,
bodenstnder
,
halterung
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 855
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 127,50*
€ 159,68*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 137,11*
€ 170,16*
Lager 128
Frei Haus
ab € 137,44*
€ 170,29*
Lager 7405
5 Tage
10
€ 1,00*
ab € 138,48*
€ 172,84*
Lager 7532
13 Tage
6
€ 6,29*
ab € 162,16*
€ 196,68*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,16*
€ 202,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,61*
€ 192,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,95*
€ 184,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,39*
€ 175,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,11*
€ 163,16
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2753
Versand:
Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2753
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Compulocks 290SENB Sicherheitsgehäuse für Tablet 24,6 cm (9.7") Schwarz
Compulocks
290SENB
ab € 95,89*
Zubehör
Compulocks 299PSENB Sicherheitsgehäuse für Tablet 32,8 cm (12.9") Schwarz
Compulocks
299PSENB
ab € 96,20*
Zubehör
Compulocks 910AROKB Sicherheitsgehäuse für Tablet 25,6 cm (10.1") Schwarz
Compulocks
910AROKB
ab € 76,60*
Zubehör
Compulocks 912SGEB Sicherheitsgehäuse für Tablet 30,5 cm (12") Schwarz
Compulocks
912SGEB
ab € 96,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen