Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Compulocks Adjustable Height VESA Mount Security Lock Floor Stand For tablets and other devices Aufstellung für LCD-Display Aluminium Schwarz Bodenaufstellung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Compulocks Adjustable Height VESA Mount Security Lock Floor Stand For tablets and other devices Aufstellung für LCD-Display Aluminium Schwarz Bodenaufstellung
Compulocks Adjustable Height VESA Mount Security Lock Floor Stand For tablets and other devices Aufstellung für LCD-Display Aluminium Schwarz Bodenaufstellung
Artikel-Nr.:
     7405B-997048819
Hersteller:
     Compulocks
Herst.-Nr.:
     147B
EAN/GTIN:
     0854340005528
Suchbegriffe:
TV-Standfuß
Tablet PC Halterung
Tablet-Ständer
Tablethalterung

Compulocks Adjustable Height VESA Mount Security Lock Floor Stand For tablets and other devices Aufstellung für LCD-Display Aluminium Schwarz Bodenaufstellung

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Compulocks VESA Portable Floor Stand Aufstellung - für LCD-Display - Schwarz Produkttyp: Aufstellung - Bodenaufstellung Empfohlene Verwendung: LCD-Display Material: Aluminium Farbe: Schwarz

Compulocks Adjustable Height VESA Mount Security Lock Floor Stand For tablets and other devices Aufstellung für LCD–Display Aluminium Schwarz Bodenaufstellung

Produktbeschreibung:

Unser flexibler Bodenständer eignet sich als Kiosk für Ihr interatkives Display. Kabel können im Inneren des Ständers zum Boden geführt werden. Der Ständer kann am Boden mit den vorgebohrten Löchern verschraubt werden. Bei unserem Cling handelt es sich um eine universellen Halterung für Tablets zwischen 7" und 13". Die Halterung ist um 360° drehbar wodurch eine Ansicht des Bildschirms im Hoch– und Querformat möglich ist. Unser Bodenständer eignet sich besonders als Point of Sale in Shops, am Messestand, Restaurants oder Hotels.

Technische Details:

Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Nein
Weitere Spezifikationen
Geeignet für
Healthcare / POS / Retail / Hospitality / Exhibitions
Befestigungstyp
Flur
Lieferumfang
Montageset
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
Handy–Gerätetyp
Tablet/UMPC
Typ
Aktive Halterung
Material
Stahl
Gerätemontagetyp
Klemmhalterung
Vorgesehene Verwendung
Innenraum
Ergonomie
Höhenverstellung
Ja

Weitere Suchbegriffe: tv standfuß, Zubehör PC-Systeme, Zubehör, PC & Notebook
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 124,90*
€ 157,09*
€ 3,50*
ab € 132,79*
€ 165,41*
Frei Haus
ab € 133,33*
€ 167,08*
Lager 7405
9
€ 1,00*
ab € 136,23*
€ 170,51*
13 Tage
10
€ 6,29*
ab € 134,46*
€ 171,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,51*
€ 202,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,06*
€ 197,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,29*
€ 185,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,94*
€ 177,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,23*
€ 162,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Compulocks
290SENB
ab € 94,21*
Zubehör
Compulocks
299PSENB
ab € 92,70*
Zubehör
Compulocks
910AROKB
ab € 66,52*
Zubehör
Compulocks
912SGEB
ab € 94,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.