Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Verteiler, Verlängerungen und Anschlusskabel
>
Steckdosenleiste
>
Überspannungssteckdosenleiste
>
Artikel
as - Schwabe 16692 Überspannungsschutz-Steckdosenleiste Schwarz Schutzkontakt (16692)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2753I-4588150
Hersteller:
as - Schwabe
Herst.-Nr.:
16692
EAN/GTIN:
4011160166921
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Überspannungssteckdosenleiste
as - Schwabe 16692 Überspannungsschutz-Steckdosenleiste Schwarz Schutzkontakt (16692)
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,4 kg
... >
Lager 2753 - Hauptsortiment
>
Stromversorgung & USV
>
Steckdosenleiste mit Überspannungsschutz
Weitere Suchbegriffe:
steckdosenleiste as schwabe schwarz
,
mehrfachsteckdose
,
mehrfachsteckdose schwarz
,
16692
,
schwabe
,
überspannungsschutzsteckdosenleiste
,
schwarz
,
schutzkontakt
,
berspannungsschutzsteckdosenleiste
,
überspannungsschutz
,
steckdosenleiste
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 15,77*
€ 21,74*
Lager 874
3 Tage
unbekannt
1
€ 21,90*
ab € 14,51*
€ 21,75*
Lager 6922
9 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 22,45*
€ 28,65*
Lager 2753
1
€ 3,50*
ab € 31,45*
€ 42,09*
Lager 1039
6 Tage
1
1
€ 6,99*
ab € 36,52*
€ 48,08*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,09*
€ 50,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,57*
€ 49,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,41*
€ 46,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,93*
€ 45,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,39*
€ 43,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,45*
€ 37,43
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2753
Versand:
Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2753
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe Baustellen Kabeltrommel 25m H07RN-F 3G2,5 IP44
as - Schwabe
10132
ab € 75,97*
Ähnlich
as - Schwabe Baustellen Kabeltrommel 33m H07RN-F 3G2,5 IP44
as - Schwabe
10133
ab € 93,38*
Ähnlich
as - Schwabe Baustellen Kabeltrommel 40m H07RN-F 3G1,5 IP44
as - Schwabe
10129
ab € 64,34*
Ähnlich
as - Schwabe Baustellen-Kabeltrommel 25m H05RR-F 3G1,5 IP44
as - Schwabe
10116
ab € 49,97*
Ähnlich
as - Schwabe Baustellen-Kabeltrommel 50m H05RR-F 3G1,5 IP44
as - Schwabe
10135
ab € 83,91*
Ähnlich
as - Schwabe Kunststoffkabeltrommel 25m H05RR-F 3G1,5 IP20
as - Schwabe
10211
ab € 52,82*
Ähnlich
as - Schwabe Kunststoffkabeltrommel 25m H05VV-F 3G1,5 IP20
as - Schwabe
10118
ab € 44,93*
Ähnlich
as - Schwabe Kunststoffkabeltrommel 50m H05RR-F 3G1,5 IP20
as - Schwabe
10212
ab € 81,42*
Ähnlich
as - Schwabe Kunststoffkabeltrommel 50m H05VV-F 3G1,5 IP20
as - Schwabe
10119
ab € 66,02*
Ähnlich
as - Schwabe Baustellen Kabeltrommel 25m H07RN-F 3G1,5 IP44
as - Schwabe
10128
ab € 50,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen