Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Unterhaltungselektronik, Foto
>
Mediaplayer
>
Mediaplayer Standgeräte
>
Digital Signage-Player
>
Artikel
LG WP402-B - Digital Signage-Player - 8 GB - webOS 4.0 - Schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
icecat
Lager 2753
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2753I-7587829
Hersteller:
LG
Herst.-Nr.:
WP402-B
EAN/GTIN:
8806091658265
Suchbegriffe:
Digital Signage-Player
digital signage-player
Übersicht
Kurzinfo
LG WP402-B - Digital Signage-Player - 8 GB - webOS 4.0 - Schwarz
Gruppe
Digitale AV-Player und -Recorder
Hersteller
LG Electronics
Hersteller Art. Nr.
WP402-B
Modell
WP402-B
EAN/UPC
8806091658265
Hauptmerkmale
Produktbeschreibung
LG WP402-B - Digital Signage-Player
Gerätetyp
Digital Signage-Player
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
25.8 cm x 18.6 cm x 3.65 cm
Farbe
Schwarz
Integrierter Flash-Speicher
8 GB
Schnittstellen
USB 2.0, Bluetooth, seriell, HDMI, Wi-Fi, DisplayPort
OS im Lieferumfang
webOS 4.0
Zubehör im Lieferumfang
Fernbedienung, HDMI-Kabel, Serieller Adapter
Ausführliche Details
Allgemein
Gerätetyp
Digital Signage-Player
Breite
25.8 cm
Tiefe
18.6 cm
Höhe
3.65 cm
Gewicht
870 g
Farbe
Schwarz
OS im Lieferumfang
webOS 4.0
Schnittstellen
USB 2.0, Bluetooth, seriell, HDMI, Wi-Fi, DisplayPort
Schlüsselfunktionen
Digitaler Audio-Player, digitaler Fotobetrachter, digitaler Video-Player
Funktionen
Wake-on-LAN, Picture-in-Picture (PIP), Picture-by-Picture (PBP), Screen Share, Kachelmodus (15 x 15), Temperatursensor, Beacon-Technologie, kompatibel mit SuperSign Control, kompatibel mit SuperSign Control+, webRTC Ready
Digitalspeicher
Kapazität
8 GB
Speicher / Speicherkapazität
Integrierter Flash-Speicher
8 GB
Netzwerk undamp; Internet-Multimedia
Unterstützte Netzwerkprotokolle
SNMP
Konnektivität
Verbindungen
2 x HDMI
2 x USB 2.0
DisplayPort
HDMI-Ausgang
DisplayPort output
Serieller Eingang
Serieller Ausgang
Fernbedienung
Infrarot
Stromversorgungsgerät
Stromquelle
Integrierte Stromversorgung
Eingang
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Software
Software inbegriffen
Content Management System (CMS)
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Fernbedienung, HDMI-Kabel, Serieller Adapter
Kennzeichnung
FCC Klasse A zertifiziert, CB, EMC, NRTL
Abmessungen undamp; Gewicht (Transport)
Transportbreite
35.9 cm
Transporttiefe
31.4 cm
Transporthöhe
12.4 cm
Transportgewicht
1.77 kg
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 80%
Weitere Informationen:
Gewicht:
2,0 kg
Gerätetyp:
Digital Signage-Player
Breite:
25.8 cm
Tiefe:
18.6 cm
Höhe:
3.65 cm
Farbe:
Schwarz
OS im Lieferumfang:
webOS 4.0
Schnittstellen:
USB 2.0, Bluetooth, seriell, HDMI, Wi-Fi, DisplayPort
Kapazität:
8 GB
Integrierter Flash-Speicher:
8 GB
Unterstützte Netzwerkprotokolle:
SNMP
Stromquelle:
Integrierte Stromversorgung
Eingang:
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Software inbegriffen:
Content Management System (CMS)
Zubehör im Lieferumfang:
Fernbedienung, HDMI-Kabel, Serieller Adapter
Kennzeichnung:
FCC Klasse A zertifiziert, CB, EMC, NRTL
Transportbreite:
35.9 cm
Transporttiefe:
31.4 cm
Transporthöhe:
12.4 cm
Transportgewicht:
1.77 kg
Min Betriebstemperatur:
0 °C
Max. Betriebstemperatur:
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
10 - 80%
... >
Lager 2753 - Hauptsortiment
>
PC Systeme
>
Digital Signage
Weitere Suchbegriffe:
wp402b
,
wp402
,
webos
,
digital
,
signageplayer
,
signage
,
player
,
schwarz
,
video
,
multiscreen
,
pip/2pbp
,
gapless
,
content
,
playback
,
image
,
html
,
pip2pbp
,
multi
,
screen
,
2pbp
,
prof.
,
display
,
mediaplayer
,
speicher
,
hdmi
,
displayport
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1546
31 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 2,00*
ab € 281,68*
€ 300,07*
Lager 173
29 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 332,46*
€ 353,74*
Lager 577
43 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 1,00*
ab € 332,99*
€ 354,02*
Lager 2753
pro Stück
Frei Haus
ab € 348,56*
€ 371,28*
Lager 1039
6 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 597,78*
€ 629,96*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 371,28*
€ 441,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 369,57*
€ 439,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 363,69*
€ 432,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 362,30*
€ 431,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 348,56*
€ 414,79
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2753
Versand:
Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2753
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ASUS Google Meet Hardware - Large Room Kit Videokonferenzsystem 20 Person(en) Eingebauter Ethernet-Anschluss Gruppen-Videokonferenzsystem
Asus
90MS0291-M000V0
ab € 2.087,89*
Ähnlich
ASUS Google Meet Hardware - Medium Room Kit Videokonferenzsystem 8 Person(en) Eingebauter Ethernet-Anschluss Gruppen-Videokonferenzsystem
Asus
90MS0291-M000U0
ab € 2.388,47*
Ähnlich
ASUS Google Meet Hardware - Small Room Kit Videokonferenzsystem 8 Person(en) Eingebauter Ethernet-Anschluss Gruppen-Videokonferenzsystem
Asus
90MS0291-M000T0
ab € 1.870,59*
Ähnlich
ASUS PN64-BB5000X1TD-NL Schwarz i5-12500H
Asus
PN64-B-S5121MD
ab € 377,82*
Ähnlich
Targus City Gear 3 Rucksack Schwarz Polyurethan
Targus
TCG655GL
ab € 38,50*
Ähnlich
Targus City Gear 35,6 cm (14") Aktenkoffer Schwarz
Targus
TSS866GL
ab € 14,07*
Ähnlich
Targus CityGear 35,6 cm (14") Schutzhülle Schwarz
Targus
TSS931GL
ab € 8,45*
Ähnlich
Targus Citygear 39,6 cm (15.6") Rucksack Schwarz
Targus
TCG460GL
ab € 27,98*
Ähnlich
Targus Citygear 43,9 cm (17.3") Toploader-Tasche Schwarz
Targus
TCG470GL
ab € 29,12*
Ähnlich
Targus CitySmart 39,6 cm (15.6") Rucksackhülle Schwarz, Grau
Targus
TSB913EU
ab € 33,15*
Ähnlich
Targus CitySmart 39,6 cm (15.6") Rucksackhülle Schwarz, Grau
Targus
TBT915EU
ab € 21,14*
Ähnlich
Targus CN600 Laptoptasche 39,6 cm (15.6") Rucksackhülle Schwarz
Targus
CN600
ab € 25,88*
Ähnlich
Targus Corporate Traveller 15.6” Laptop Backpack
Targus
CUCT02BEU
ab € 52,56*
Ähnlich
Targus CUCT04R Laptoptasche 40,6 cm (16") Trolley-Koffer Schwarz
Targus
CUCT04R
ab € 95,49*
Ähnlich
Targus Cypress EcoSmart 35,6 cm (14") Aktenkoffer Grau
Targus
TBS92602GL
ab € 17,24*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen