Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Pro 400 G9 - Wolf Pro Security - Mini - Core i7 12700T / 1.4 GHz - RAM 16 GB - SSD 512 GB - NVMe - UHD Graphics 770 - GigE, Bluetooth 5.2, 802.11ax (Wi-Fi 6E) (6B243EA#ABD)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HP Pro 400 G9 Intel® Core™ i7 i7-12700T 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro Mini PC Mini-PC Schwarz
HP Pro 400 G9 Intel® Core™ i7 i7-12700T 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro Mini PC Mini-PC Schwarz
HP Pro 400 G9 Intel® Core™ i7 i7-12700T 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro Mini PC Mini-PC Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753I-7782153
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     6B243EA#ABD
EAN/GTIN:
     0196786062155
Suchbegriffe:
HP Komplettsysteme
HP Systeme
Komplett-PC
Komplettsystem

Übersicht

Kurzinfo  HP Pro 400 G9 - Wolf Pro Security - Mini - Core i7 12700T / 1.4 GHz - RAM 16 GB - SSD 512 GB - NVMe - UHD Graphics 770 - GigE, Bluetooth 5.2, 802.11ax (Wi-Fi 6E) - WLAN: Bluetooth 5.2, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E) - Win 10 Pro - Monitor: keiner - Tastatur: Deutsch - mit HP 2 years Next Business Day Onsite Hardware Support for Desktops - mit HP Wolf Pro Security Edition (1 Jahr)
Gruppe  Desktops und Server
Hersteller  HP Inc.
Hersteller Art. Nr.  6B243EA#ABD
Modell  HP Pro 400 G9
EAN/UPC  0196786062155

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  HP Pro 400 G9 - Wolf Pro Security - Mini - Core i7 12700T 1.4 GHz - 16 GB - SSD 512 GB - Deutsch - mit HP Wolf Pro Security Edition (1 Jahr)
Typ  Personal-Computer - Mini
Services im Bundle  HP 2 years Next Business Day Onsite Hardware Support for Desktops
Lokalisierung  Sprache: Deutsch / Region: Deutschland
Prozessor  Intel Core i7 (12. Gen.) 12700T / 1.4 GHz (4.7 GHz) (12 Kerne)
Wichtigste Prozessormerkmale  Hyper-Threading-Technologie, Intel Turbo Boost Technology 2, Intel Smart Cache, Intel Turbo Boost Max 3.0
Cache-Speicher  25 MB L3
Cache pro Prozessor  25 MB
RAM  16 GB (installiert) / 64 GB (Max) - DDR4 SDRAM
Massenspeicher-Controller  SATA/NVMe (SATA-600 / NVMe)
Festplatte  SSD 512 GB - PCI Express - M.2 2280 - NVM Express (NVMe)
Optischer Speicher  Kein optisches Laufwerk
Grafik-Controller  Intel UHD Graphics 770 Dynamic Video Memory Technology
Audioausgang  Stereo
Netzwerk  GigE, 802.11a, 802.11b/g/n, 802.11ac, Bluetooth 5.2, 802.11ax (Wi-Fi 6E)
Tastatur  Deutsch
Stromversorgung  (50/60 Hz)
Bereitgestelltes Betriebssystem  Windows 10 Pro
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  17.7 cm x 17.5 cm x 3.4 cm
Gewicht  1.42 kg
Umweltschutzstandards  ENERGY STAR-qualifiziert
Kombiniert mit  HP Wolf Pro Security Edition (1 Jahr)

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ  Personal-Computer
Services im Bundle  HP 2 years Next Business Day Onsite Hardware Support for Desktops
Formfaktor des Produktes  Mini
Integrierte Peripheriegeräte  Lautsprecher
Sensoren  HP Tamper Lock
Integrierte Sicherheit  Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip
Lokalisierung  Sprache: Deutsch / Region: Deutschland
Kombiniert mit  HP Wolf Pro Security Edition (1 Jahr)
  
Prozessor / Chipsatz  
CPU  Intel Core i7 (12. Gen.) 12700T
Taktfrequenz  1.4 GHz
Max. Turbo-Taktfrequenz  4.7 GHz
Anz. der Kerne  12 Kerne
Prozessoranzahl  1
Max. Prozessoranzahl  1
CPU-Upgrade-Möglichkeit  Upgradefähig
Wichtigste Prozessormerkmale  Hyper-Threading-Technologie, Intel Turbo Boost Technology 2, Intel Smart Cache, Intel Turbo Boost Max 3.0
Chipsatz  Intel Q670
  
Cache-Speicher  
Installierte Größe  L3 - 25 MB
Cache pro Prozessor  25 MB
  
RAM  
Installierte Anzahl  16 GB / 64 GB (Max)
Technologie  DDR4 SDRAM
Effektive Speichergeschwindigkeit  3200 MHz
Bewertete Speichergeschwindigkeit  3200 MHz
Formfaktor  SO DIMM 260-PIN
Steckplatz  2 (Gesamt) / 1 (frei)
Konfigurationsmerkmale  1 x 16 GB
  
Festplattenlaufwerk  
Typ  SSD - M.2 2280
Kapazität  1 x 512 GB
Schnittstellen Typ  PCI Express
Merkmale  NVM Express (NVMe)
  
Massenspeicher-Controller  
Typ  1 x SATA/NVMe
Controller Schnittstellentyp  SATA-600 / NVMe
  
Optischer Speicher  
Typ  Kein optisches Laufwerk
  
Monitor  
Monitortyp  Keiner.
  
Grafik-Controller  
Grafikprozessor  Intel UHD Graphics 770 Dynamic Video Memory Technology
Videoschnittstellen  HDMI, DisplayPort
HDCP-kompatibel  Ja
  
Audioausgang  
Soundmodus  Stereo
Max. Sampling-Rate  192 kHz
Kompatibilität  High-Definition-Audio
Mit Lautsprechern  1 x Misch-Kanal
  
Eingabegerät  
Typ  Maus, Tastatur
  
Tastatur  
Tastaturname  HP 125
Schnittstelle  USB
Lokalisierung und Layout  Deutsch
  
Maus  
Mausname  HP 125
  
Netzwerk  
Wireless LAN unterstützt  Ja
Wireless NIC  Intel Wi-Fi 6E AX 211
Data Link Protocol  Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, Bluetooth 5.2, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6E)
Remoteverwaltungsprotokoll  SNMP 2
Leistungsmerkmale  Wake on LAN (WoL), ACPI-Support, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), PXE 2.1 support, Dual Stream (2x2)
Produktzertifizierungen  IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3i, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.11d, IEEE 802.1x, IEEE 802.11i, W-Lan ZERTIFIZIERT, IEEE 802.11h, IEEE 802.11e, IEEE 802.11k, IEEE 802.3az, IEEE 802.11r, IEEE 802.11v
  
Erweiterung/Konnektivität  
Einschübe  1 (gesamt)/ 1 (frei) x intern 2.5" (6.4 cm)
Steckplatz  1 (gesamt)/ 0 (frei) x M.2 Card - 2230 (PCIe x1-Modus (für kabelloses Modul))
1 (gesamt)/ 0 (frei) x M.2 Card - 2280 (PCIe x4-Modus (für internen Speicher))
Schnittstellen  1 x Kopfhörer/Mikrofon (Vorderseite: 1) (Unterstützung für CTIA-Headset)
2 x USB 3.2 Gen 2 (Vorderseite: 2) (einer dieser lädt)
1 x USB-C 3.2 Gen 2x2 (Vorderseite: 1) (Aufladung)
1 x USB 3.2 Gen 2
2 x DisplayPort 1.4a
1 x HDMI
2 x USB 3.2 Gen 1 (Aufweckfunktionalität)
1 x LAN (Gigabit Ethernet)
  
Verschiedenes  
Diebstahl-/Einbruchschutz  Sicherheitsschloss-Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft), Vorhängeschlossbügel, Chassis Einbruchmelder
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung  Kensington Slot
Kennzeichnung  FCC Klasse B bescheinigt, ICES-003, CCC, FIPS 140-2 Level 2, RoHS, WEEE, KCC Class B, Common Criteria EAL4+, VCCI Class B, halogenarm, CAN/CSA-C22.2 No. 62368-1, UL 62368-1, IEEE 1680.1-2018
  
Stromversorgung  
Gerätetyp  Netzteil
Bezeichnung des Stromversorgungsgeräts  HP Smart AC Adapter
Erforderliche Netzspannung  Wechselstrom 90-264 V (50/60 Hz)
Gestellte Leistung  90 Watt
Effizienz  89% (230VAC), 88% (115VAC)
Power Factor Korrektur  Ja (aktiv)
  
Betriebssystem / Software  
Bereitgestelltes Betriebssystem  Windows 10 Pro Englisch/Deutsch
Software  HP Support Assistant, HP PC Hardware Diagnostics UEFI, HP Secure Erase, HP Client Catalog (kostenloser Download), HP Setup Integrated OOBE, HP Notifications, HP Connection Optimizer, HP Privacy Settings, HP Cloud Recovery, HP QuickDrop, HP Client Management Script Library (kostenloser Download), HP BIOSphere Gen6, myHP, Touchpoint Customizer for Commercial, HP Desktop Support Utilities, HP Image Assistant Gen5 (kostenloser Download), HP Easy Clean, HP Smart Support, HP Manageability Integration Kit (kostenloser Download), HP Patch Assistant (kostenloser Download)
  
Umweltschutzstandards  
ENERGY STAR zertifiziert  Ja
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  17.7 cm
Tiefe  17.5 cm
Höhe  3.4 cm
Gewicht  1.42 kg
  
Abmessungen undamp; Gewicht (Transport)  
Transportbreite  49.8 cm
Transporttiefe  23.5 cm
Transporthöhe  13.2 cm
Transportgewicht  3.4 kg
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  5 °C
Max. Betriebstemperatur  35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  5 - 90% (nicht kondensierend)

Weitere Informationen:
Gewicht:
3,0 kg
Typ:
Personal-Computer
Formfaktor des Produktes:
Mini
Integrierte Peripheriegeräte:
Lautsprecher
Sensoren:
HP Tamper Lock
Integrierte Sicherheit:
Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip
Lokalisierung:
Sprache: Deutsch / Region: Deutschland
Kombiniert mit:
HP Wolf Pro Security Edition (1 Jahr)
CPU:
Intel Core i7 (12. Gen.) 12700T
Taktfrequenz:
1.4 GHz
Max. Turbo-Taktfrequenz:
4.7 GHz
Anz. der Kerne:
12 Kerne
Prozessoranzahl:
1
Max. Prozessoranzahl:
1
CPU-Upgrade-Möglichkeit:
Upgradefähig
Chipsatz:
Intel Q670
Installierte Größe:
L3 - 25 MB
Cache pro Prozessor:
25 MB
Installierte Anzahl:
16 GB / 64 GB (Max)
Technologie:
DDR4 SDRAM
Effektive Speichergeschwindigkeit:
3200 MHz
Bewertete Speichergeschwindigkeit:
3200 MHz
Formfaktor:
SO DIMM 260-PIN
Steckplatz:
2 (Gesamt) / 1 (frei)
Konfigurationsmerkmale:
1 x 16 GB
Kapazität:
1 x 512 GB
Schnittstellen Typ:
PCI Express
Merkmale:
NVM Express (NVMe)
Controller Schnittstellentyp:
SATA-600 / NVMe
Monitortyp:
Keiner.
Grafikprozessor:
Intel UHD Graphics 770 Dynamic Video Memory Technology
Videoschnittstellen:
HDMI, DisplayPort
HDCP-kompatibel:
Ja
Soundmodus:
Stereo
Max. Sampling-Rate:
192 kHz
Kompatibilität:
High-Definition-Audio
Mit Lautsprechern:
1 x Misch-Kanal
Tastaturname:
HP 125
Schnittstelle:
USB
Lokalisierung und Layout:
Deutsch
Mausname:
HP 125
Wireless LAN unterstützt:
Ja
Wireless NIC:
Intel Wi-Fi 6E AX 211
Remoteverwaltungsprotokoll:
SNMP 2
Einschübe:
1 (gesamt)/ 1 (frei) x intern 2.5" (6.4 cm)
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung:
Kensington Slot
Gerätetyp:
Netzteil
Bezeichnung des Stromversorgungsgeräts:
HP Smart AC Adapter
Erforderliche Netzspannung:
Wechselstrom 90-264 V (50/60 Hz)
Gestellte Leistung:
90 Watt
Effizienz:
89% (230VAC), 88% (115VAC)
Power Factor Korrektur:
Ja (aktiv)
Bereitgestelltes Betriebssystem:
Windows 10 Pro Englisch/Deutsch
ENERGY STAR zertifiziert:
Ja
Breite:
17.7 cm
Tiefe:
17.5 cm
Höhe:
3.4 cm
Transportbreite:
49.8 cm
Transporttiefe:
23.5 cm
Transporthöhe:
13.2 cm
Transportgewicht:
3.4 kg
Min Betriebstemperatur:
5 °C
Max. Betriebstemperatur:
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
5 - 90% (nicht kondensierend)
Weitere Suchbegriffe: Komplettsysteme, PC-Komplettsystem, Mini-PC, MiniPC, Nettop, hp systeme 16gb ddr4, hp komplettsysteme, hp komplett-pc, wifi, mini, bluetooth, 12700, core, 6b243eaabd, 6b243ea#abd, wolf, security, graphics, 12700t, nvme, gige, 802.11ax, wlan:, 802.11a/b/g/n/ac/ax, monitor:, keiner, tastat, 80211ax, wlan, 80211abgnacax, monitor, 11ax, i712700t, intel
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 603,49*
€ 641,33*
€ 1,93*
ab € 606,98*
€ 642,88*
Frei Haus
ab € 614,94*
€ 652,30*
28 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 623,68*
€ 662,99*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 642,55*
€ 681,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 681,03*
€ 810,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 675,91*
€ 804,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 671,96*
€ 799,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 663,04*
€ 789,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 642,55*
€ 764,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Poly
767F7AA
ab € 24,66*
Zubehör
Poly
767F8AA
ab € 26,12*
Zubehör
Poly
76J18AA
ab € 31,41*
Zubehör
Poly
76J21AA
ab € 44,51*
Zubehör
Poly
76J23AA
ab € 51,39*
Zubehör
Poly
76J20AA
ab € 43,85*
Zubehör
Poly
76J22AA
ab € 45,04*
Zubehör
Poly
772K2AA
ab € 95,11*
Zubehör
Poly
772K3AA
ab € 111,55*
Zubehör
Poly
772K4AA
ab € 116,37*
Zubehör
Poly
772K5AA
ab € 116,32*
Zubehör
Poly
767G1AA
ab € 35,56*
Zubehör
Poly
77T43AA
ab € 26,90*
Zubehör
Poly
760Q8AA
ab € 35,52*
Zubehör
Poly
77T26AA
ab € 31,74*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.