Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell Precision 3460 Small Form Factor - SFF - 1 x Core i7 13700 / 2.1 GHz (M21R4)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DELL Precision 3460 Intel® Core™ i7 i7-13700 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro SFF Arbeitsstation Schwarz
DELL Precision 3460 Intel® Core™ i7 i7-13700 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro SFF Arbeitsstation Schwarz
DELL Precision 3460 Intel® Core™ i7 i7-13700 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro SFF Arbeitsstation Schwarz
DELL Precision 3460 Intel® Core™ i7 i7-13700 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro SFF Arbeitsstation Schwarz
DELL Precision 3460 Intel® Core™ i7 i7-13700 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro SFF Arbeitsstation Schwarz
DELL Precision 3460 Intel® Core™ i7 i7-13700 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro SFF Arbeitsstation Schwarz
DELL Precision 3460 Intel® Core™ i7 i7-13700 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro SFF Arbeitsstation Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753I-8450068
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     M21R4
EAN/GTIN:
     5397184816745
Suchbegriffe:
Dell Komplettsysteme
Dell Systeme
Komplett-PC
Komplettsystem

Übersicht

Kurzinfo  Dell Precision 3460 Small Form Factor - SFF - 1 x Core i7 13700 / 2.1 GHz - vPro Enterprise - RAM 16 GB - SSD 512 GB - NVMe, Class 40 - DVD-Writer - UHD Graphics 770 - GigE - Win 11 Pro - Monitor: keiner - BTS - mit 3 Jahre Vor-Ort-Basisservice - Disti SNS
Gruppe  Desktops und Server
Hersteller  Dell
Hersteller Art. Nr.  M21R4
EAN/UPC  5397184816745

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Dell Precision 3460 Small Form Factor - SFF - Core i7 13700 2.1 GHz - vPro Enterprise - 16 GB - SSD 512 GB
Typ  Workstation - kleiner Formfaktor
Services im Bundle  3 Jahre Vor-Ort-Basisservice - Disti SNS
Plattform-Technologie  Intel vPro Enterprise
Prozessor  1 x Intel Core i7 (13th Gen) 13700 / 2.1 GHz (5.2 GHz) (16 Kerne)
Cache-Speicher  30 MB
Cache pro Prozessor  30 MB
RAM  16 GB (installiert) / 64 GB (Max) - DDR5 SDRAM
Massenspeicher-Controller  SATA (SATA 6Gb/s)
Festplatte  SSD 512 GB - PCI Express 4.0 x4 - M.2 2280 - NVM Express (NVMe), Class 40
Optischer Speicher  DVD-Writer
Grafik-Controller  Intel UHD Graphics 770 Shared Video Memory (UMA)
Netzwerk  GigE
Stromversorgung  (50/60 Hz)
Bereitgestelltes Betriebssystem  Windows 11 Pro
Software inbegriffen  Intel Rapid Storage Technology, Microsoft Office (30 Tage Testversion, ohne Office-Lizenz), Cyberlink Media Suite Essentials without Media
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  9.26 cm x 29.28 cm x 29 cm
Gewicht  3.87 kg
Preistyp  Build To Stock (BTS)

Ausführliche Details

Allgemein  
Plattform-Technologie  Intel vPro Enterprise
Typ  Workstation
Services im Bundle  3 Jahre Vor-Ort-Basisservice - Disti SNS
Formfaktor des Produktes  Kleiner Formfaktor
Integrierte Sicherheit  Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip
  
Prozessor / Chipsatz  
CPU  Intel Core i7 (13th Gen) 13700
Taktfrequenz  2.1 GHz
Max. Turbo-Taktfrequenz  5.2 GHz
Anz. der Kerne  16 Kerne
Prozessoranzahl  1
Max. Prozessoranzahl  1
Chipsatz  Intel W680
  
Cache-Speicher  
Installierte Größe  30 MB
Cache pro Prozessor  30 MB
  
RAM  
Installierte Anzahl  16 GB / 64 GB (Max)
Technologie  DDR5 SDRAM
Effektive Speichergeschwindigkeit  4800 MHz
Bewertete Speichergeschwindigkeit  4800 MHz
Formfaktor  SO DIMM 262-PIN
Steckplatz  2 (Gesamt) / 0 (frei)
Konfigurationsmerkmale  2 x 8 GB
  
Festplattenlaufwerk  
Typ  SSD - M.2 2280
Kapazität  1 x 512 GB
Schnittstellen Typ  PCI Express 4.0 x4
Merkmale  NVM Express (NVMe), Class 40
  
Massenspeicher-Controller  
Typ  1 x SATA
Controller Schnittstellentyp  SATA 6Gb/s
  
Optischer Speicher  
Typ  DVD-Writer - SATA
  
Monitor  
Monitortyp  Keiner.
  
Grafik-Controller  
Grafikprozessor  Intel UHD Graphics 770 Shared Video Memory (UMA)
Videoschnittstellen  DisplayPort
  
Audioausgang  
Kompatibilität  High-Definition-Audio, Waves MaxxAudio
  
Eingabegerät  
Typ  Maus (nur in ausgewählten Märkten), Tastatur (nur in ausgewählten Märkten)
  
Tastatur  
Tastaturname  Dell KB216 Wired Keyboard
  
Maus  
Mausname  Dell MS116 USB Optical Mouse
Technologie  Optisch
Schnittstelle  USB
  
Netzwerk  
Ethernet-Controller  Intel I219-LM
Data Link Protocol  Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
  
Erweiterung/Konnektivität  
Einschübe  1 (gesamt)/ 0 (frei) x extern 13,30cm (5,25") Slim Line (13,3 cm Slim Line)
Intern 2.5" (6.4 cm)
Intern 3.5" (8.9 cm)
Steckplatz  1 (gesamt)/ 0 (frei) x PCIe 4.0 x16 - halbhoh
1 (gesamt)/ 1 (frei) x PCIe 3.0 x4 - halbhoh
1 (gesamt)/ 1 (frei) x M.2 Card - 2230
2 M.2 Card - 2230/2280
1 M.2 Card - 2280
Schnittstellen  2 x USB 3.2 Gen 2 (Vorderseite: 1)
2 x USB 2.0 (Vorderseite: 2) (einer dieser mit PowerShare)
2 x USB 2.0 (unterstützt SmartPower On)
3 x USB 3.2 Gen 1
1 x USB-C 3.2 Gen 2x2 (Vorderseite: 1)
1 x Audioausgang/-eingang (retaskable Line-in)
3 x DisplayPort 1.4a
1 x Kopfhörer/Mikrofon (Vorderseite: 1)
1 x LAN (Gigabit Ethernet)
  
Verschiedenes  
Diebstahl-/Einbruchschutz  Sicherheitsschloss-Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft), Vorhängeschlossbügel, Gehäuse-Alarmschalter, abschließbare Kabelabdeckungen
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung  Kensington Slot
Preistyp  Build To Stock (BTS)
  
Stromversorgung  
Gerätetyp  Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung  Wechselstrom 90-264 V (50/60 Hz)
Gestellte Leistung  300 Watt
80-PLUS-Zertifizierung  80 PLUS Platinum
Effizienz  92%
  
Betriebssystem / Software  
Bereitgestelltes Betriebssystem  Windows 11 Pro
Software  Intel Rapid Storage Technology, Microsoft Office (30 Tage Testversion, ohne Office-Lizenz), Cyberlink Media Suite Essentials without Media
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  9.26 cm
Tiefe  29.28 cm
Höhe  29 cm
Gewicht  3.87 kg
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  10 °C
Max. Betriebstemperatur  35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  20 - 80% (nicht kondensierend)

Weitere Informationen:
Gewicht:
6,5 kg
Plattform-Technologie:
Intel vPro Enterprise
Typ:
Workstation
Services im Bundle:
3 Jahre Vor-Ort-Basisservice - Disti SNS
Formfaktor des Produktes:
Kleiner Formfaktor
Integrierte Sicherheit:
Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip
CPU:
Intel Core i7 (13th Gen) 13700
Taktfrequenz:
2.1 GHz
Max. Turbo-Taktfrequenz:
5.2 GHz
Anz. der Kerne:
16 Kerne
Prozessoranzahl:
1
Max. Prozessoranzahl:
1
Chipsatz:
Intel W680
Installierte Größe:
30 MB
Cache pro Prozessor:
30 MB
Installierte Anzahl:
16 GB / 64 GB (Max)
Technologie:
DDR5 SDRAM
Effektive Speichergeschwindigkeit:
4800 MHz
Bewertete Speichergeschwindigkeit:
4800 MHz
Formfaktor:
SO DIMM 262-PIN
Steckplatz:
2 (Gesamt) / 0 (frei)
Konfigurationsmerkmale:
2 x 8 GB
Kapazität:
1 x 512 GB
Schnittstellen Typ:
PCI Express 4.0 x4
Merkmale:
NVM Express (NVMe), Class 40
Controller Schnittstellentyp:
SATA 6Gb/s
Monitortyp:
Keiner.
Grafikprozessor:
Intel UHD Graphics 770 Shared Video Memory (UMA)
Videoschnittstellen:
DisplayPort
Kompatibilität:
High-Definition-Audio, Waves MaxxAudio
Tastaturname:
Dell KB216 Wired Keyboard
Mausname:
Dell MS116 USB Optical Mouse
Schnittstelle:
USB
Ethernet-Controller:
Intel I219-LM
Data Link Protocol:
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung:
Kensington Slot
Preistyp:
Build To Stock (BTS)
Gerätetyp:
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung:
Wechselstrom 90-264 V (50/60 Hz)
Gestellte Leistung:
300 Watt
80-PLUS-Zertifizierung:
80 PLUS Platinum
Effizienz:
92%
Bereitgestelltes Betriebssystem:
Windows 11 Pro
Breite:
9.26 cm
Tiefe:
29.28 cm
Höhe:
29 cm
Min Betriebstemperatur:
10 °C
Max. Betriebstemperatur:
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
20 - 80% (nicht kondensierend)
Weitere Suchbegriffe: Komplettsysteme, PC-Komplettsystem, Workstation, dell komplett-pc, komplett-pc, komplettsysteme ssd 512 gb, 3460, dell, 13700, precision, m21r4, small, core, form, factor, vpro, enterprise, nvme, class, dvdwriter, graphics, gige, monitor:, keiner, schwarz, jahre, vorortbasisservice, monitor, writer, basisservice, i713700, w11p
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
Frei Haus
ab € 953,60*
€ 1.053,60*
Frei Haus
ab € 953,43*
€ 1.053,61*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.053,60*
€ 1.253,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.040,26*
€ 1.237,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.011,54*
€ 1.203,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 953,60*
€ 1.134,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dell
FW_3HD
ab € 18,60*
Zubehör
Dell
DELL-DW316
ab € 41,01*
Zubehör
Dell
461-10154
ab € 30,15*
Zubehör
Dell
461-10169
ab € 41,16*
Zubehör
Dell
K67992EU
ab € 32,87*
Zubehör
Dell
470-13627
ab € 7,68*
Zubehör
Dell
470-ABEO
ab € 11,68*
Zubehör
Dell
DBQBJBC054
ab € 14,67*
Zubehör
Dell
DBQANBC067
ab € 38,59*
Zubehör
Dell
FW_5HD
ab € 28,82*
Zubehör
Dell
P2722H
ab € 138,67*
Zubehör
Dell
784-BBBI
ab € 34,44*
Zubehör
Dell
DELL-8FFPN
ab € 358,30*
Zubehör
Dell
AB135396
ab € 33,79*
Zubehör
Dell
AB292879
ab € 34,14*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.