Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Corsair iCUE Link H100I RGB - Prozessor-Flüssigkeitskühlsystem - Kühlergröße: 240 mm - (für: LGA1156, LGA1155, LGA1150, LGA1151, AM4, LGA1200, LGA1700, AM5) (CW-9061005-WW)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Corsair H100I Prozessor Hybrid-Kühler 12 cm Weiß
Corsair H100I Prozessor Hybrid-Kühler 12 cm Weiß
Corsair H100I Prozessor Hybrid-Kühler 12 cm Weiß
Corsair H100I Prozessor Hybrid-Kühler 12 cm Weiß
Corsair H100I Prozessor Hybrid-Kühler 12 cm Weiß
Corsair H100I Prozessor Hybrid-Kühler 12 cm Weiß
Corsair H100I Prozessor Hybrid-Kühler 12 cm Weiß
Corsair H100I Prozessor Hybrid-Kühler 12 cm Weiß
Corsair H100I Prozessor Hybrid-Kühler 12 cm Weiß
Corsair H100I Prozessor Hybrid-Kühler 12 cm Weiß
Artikel-Nr.:
     2753I-9165151
Hersteller:
     Corsair
Herst.-Nr.:
     CW-9061005-WW
EAN/GTIN:
     0840006665854
Suchbegriffe:
CPU Lüfter Sockel 1150
CPU Lüfter Sockel 1151
CPU Lüfter Sockel 1155
CPU Lüfter Sockel 1156

Übersicht

Kurzinfo  CORSAIR iCUE Link H100I RGB - Prozessor-Flüssigkeitskühlsystem - Kühlergröße: 240 mm - (für: LGA1156, LGA1155, LGA1150, LGA1151, AM4, LGA1200, LGA1700, AM5) - Kupfer - 120 mm - weiß
Gruppe  Systemzubehör
Hersteller  CORSAIR
Hersteller Art. Nr.  CW-9061005-WW
Modell  iCUE Link H100I RGB
EAN/UPC  0840006665854

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  CORSAIR iCUE Link H100I RGB - Prozessor-Flüssigkeitskühlsystem
Produkttyp  Prozessor-Flüssigkeitskühlsystem
Packungsinhalt  iCUE Link Hub, iCUE Link-Kabel, 2 120 mm iCUE LINK QX120 RGB-Lüfter
Farbe  Weiß
Kühlermaterial  Kupfer
Größe des Flüssigkeitskühlers  240 mm
Gebläseanzahl  Dual
Lüfterdurchmesser  120 mm
Gebläsehöhe  25 mm
Drehgeschwindigkeit  480-2400 U/min
Luftstrom  27,9 - 107,2 mü/h (16.44-63.1 cfm)
Merkmale  Adressierbares RGB, Zero U/min-Lüftermodus, Gummischläuche (450 mm), Wärmeleitpaste vorgedruckt bei CORSAIR XTM70 Extreme Performance
Gewicht  2.12 kg
Funktionen  Corsair iCUE

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Prozessor-Flüssigkeitskühlsystem
Packungsinhalt  iCUE Link Hub, iCUE Link-Kabel, 2 120 mm iCUE LINK QX120 RGB-Lüfter
Gewicht  2.12 kg
Farbe  Weiß
  
Kühlkörper und Lüfter  
Kühlermaterial  Kupfer
Radiatormaterial  Aluminium
Kühlerabmessungen  277 mm x 120 mm x 27 mm
Gebläseanzahl  2
Lüfterdurchmesser  120 mm
Gebläsehöhe  25 mm
Drehgeschwindigkeit  480-2400 U/min
Luftstrom  27,9 - 107,2 mü/h (16.44-63.1 cfm)
Luftdruck  0.17-3.8 mm
Merkmale  Adressierbares RGB, Zero U/min-Lüftermodus, Gummischläuche (450 mm), Wärmeleitpaste vorgedruckt bei CORSAIR XTM70 Extreme Performance
  
Verschiedenes  
Montagekit  Mitgeliefert
Leistungsmerkmale  Corsair iCUE

Weitere Informationen:
Gewicht:
2,0 kg
Produkttyp:
Prozessor-Flüssigkeitskühlsystem
Farbe:
Weiß
Kühlermaterial:
Kupfer
Radiatormaterial:
Aluminium
Kühlerabmessungen:
277 mm x 120 mm x 27 mm
Gebläseanzahl:
2
Lüfterdurchmesser:
120 mm
Gebläsehöhe:
25 mm
Drehgeschwindigkeit:
480-2400 U/min
Luftstrom:
27,9 - 107,2 mü/h (16.44-63.1 cfm)
Luftdruck:
0.17-3.8 mm
Montagekit:
Mitgeliefert
Leistungsmerkmale:
Corsair iCUE
Weitere Suchbegriffe: CPU Lüfter Sockel AM4, CPU Lüfter Sockel AM5, Wasserkühlung, Flüssigkühlsystemarmatur, Wasserkühlung Armaturen, Wasserkühlung CPU, corsair wasserkühlung, cpu lüfter sockel 1151, corsair, icue, link, h100i, 9061005, cw9061005ww, weiß, prozessorflüssigkeitskühlsystem, kühlergröße:, für:, lga1156, lga1155, lga1150, lga1151, lga1200, lga1700, kupfer, 1156, 1155, 1150, 1151, 1200, 1700, prozessorflssigkeitskhlsystem, khlergre, prozessor
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 142,09*
€ 165,57*
3 Tage
11
€ 6,90*
ab € 157,82*
€ 179,61*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 157,50*
€ 179,91*
20 Tage
18
€ 2,00*
ab € 160,76*
€ 181,99*
€ 6,78*
ab € 160,31*
€ 182,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,91*
€ 214,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,37*
€ 202,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,40*
€ 200,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,93*
€ 197,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,50*
€ 187,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90MC08Z0-M0ECY0
ab € 20,56*
Ähnlich
Asus
90AR00E1-M000F0
ab € 423,02*
Ähnlich
Asus
90AR00E1-M00010
ab € 262,37*
Ähnlich
Asus
90AR00E1-M00060
ab € 354,55*
Ähnlich
Asus
90AR00D1-M00010
ab € 265,73*
Ähnlich
Asus
90AR00D1-M00040
ab € 343,78*
Ähnlich
Asus
90AR00C1-M00010
ab € 294,45*
Ähnlich
Asus
90AR00C1-M00080
ab € 388,86*
Ähnlich
Asus
90AR00C1-M000F0
ab € 518,31*
Ähnlich
Asus
90AR0031-M00010
ab € 285,06*
Ähnlich
Asus
90AR0072-M00010
ab € 326,65*
Ähnlich
Asus
90AR0072-M000L0
ab € 427,90*
Ähnlich
Asus
90AR0072-M001L0
ab € 553,11*
Ähnlich
Asus
90AR0062-M00010
ab € 317,49*
Ähnlich
Asus
90AR0062-M00060
ab € 415,46*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.