Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neomounts by Newstar LED-W700 - Wall mount für LCD-/Plasmafernseher - Silber - Bildschirmgröße: 81,3 - 132,1 cm (32" - 132,10cm (52")) (LED-W700SILVER)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-1949844
Hersteller:
     Neomounts
Herst.-Nr.:
     LED-W700SILVER
EAN/GTIN:
     8717371444518
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung

Übersicht

Kurzinfo  Neomounts by Newstar LED-W700 - Wall mount für LCD-/Plasmafernseher - Silber - Bildschirmgröße: 81.3 - 132.1 cm (32" - 132,10cm (52"))
Gruppe  AV-Möbel
Hersteller  NewStar
Hersteller Art. Nr.  LED-W700SILVER
Modell  NewStar LED-W700
EAN/UPC  8717371444518

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Neomounts by Newstar LED-W700 - wall mount
Produkttyp  Wall mount
Einstellbare Tiefe  5.3-51.8 cm
Neigung  Ja
Empfohlene Verwendung  LCD-/Plasmafernseher
Empfohlene Display-Größe  81.3 - 132.1 cm (32" - 132,10cm (52"))
Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung  200 x 200 mm, 600 x 400 mm
Max. Ladegewicht  35 kg
Farbe  Silber

Ausführliche Details

Allgemein  
Einstellbare Tiefe  5.3-51.8 cm
Farbe  Silber
  
Möbel für audiovisuelle Geräte  
Typ  Wall mount
Montagekomponenten  Wandmontage, 3 Drehzapfen
Empfohlene Verwendung  LCD-/Plasmafernseher
Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung  200 x 200 mm, 600 x 400 mm
Kabelaufbewahrung  Integrierte Kabelaufbewahrung
Empfohlene Display-Größe  81.3 - 132.1 cm (32" - 132,10cm (52"))
Neigung  Ja
Max. Ladegewicht  35 kg
Funktionen  Schwenkeinstellung

Weitere Informationen:
Gewicht:
6,8 kg
Einstellbare Tiefe:
5.3-51.8 cm
Farbe:
Silber
Typ:
Wall mount
Montagekomponenten:
Wandmontage, 3 Drehzapfen
Empfohlene Verwendung:
LCD-/Plasmafernseher
Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung:
200 x 200 mm, 600 x 400 mm
Kabelaufbewahrung:
Integrierte Kabelaufbewahrung
Empfohlene Display-Größe:
81.3 - 132.1 cm (32" - 132,10cm (52"))
Neigung:
Ja
Max. Ladegewicht:
35 kg
Funktionen:
Schwenkeinstellung
Weitere Suchbegriffe: Monitorwandhalter, Monitorwandhalterung, Plasma Wandhalter, Plasma Wandhalterung, TV-Halterung, TV-Wandhalter, TV-Wandhalterung, Wandhalterung Monitor, Wandhalterung TFT Monitor, Bildschirm-Schwenkarm, Bildschirmschwenkarm, Flachbildschirm Schwenkarm, Monitor-Arm, Monitor-Schwenkarm, Monitorarm, Monitorschwenkarm, Schwenkarm Monitor, TFT-Schwenkarm, halterung tv schwenkbar, halterung tv, newstar monitor-wandhalterung, neomounts, newstar, ledw700silver, w700silver, wall, mount, silber, flatscreens, 3260zoll, swing, pivot, kippbar, schwenkbar, 35kg, vesa, lcd/led, wandhalterung, 3252", ledw700, lcd/plasmafernseher, bildschirmgröße:, 8131524cm, lcdled, 3252, lcdplasmafernseher, bildschirmgre
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 110,35*
€ 144,36*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 113,08*
€ 144,37*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 123,56*
€ 155,52*
43 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 125,15*
€ 157,01*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 126,42*
€ 159,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,63*
€ 189,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,08*
€ 183,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,47*
€ 173,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,48*
€ 161,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,42*
€ 150,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Neomounts
LED-W040
ab € 23,71*
Ähnlich
Neomounts
LED-W120
ab € 27,47*
Ähnlich
Neomounts
LED-W220
ab € 27,04*
Ähnlich
Neomounts
LED-W400BLACK
ab € 31,24*
Ähnlich
Neomounts
LED-W450BLACK
ab € 52,28*
Ähnlich
Neomounts
LED-W500
ab € 88,11*
Ähnlich
Neomounts
LED-W560
ab € 61,63*
Ähnlich
Neomounts
LED-W600BLACK
ab € 34,13*
Ähnlich
Neomounts
LED-W650BLACK
ab € 55,06*
Ähnlich
Neomounts
LED-WR100BLACK
ab € 59,84*
Ähnlich
Neomounts
OLED-W600BLACK
ab € 37,41*
Ähnlich
Neomounts
LED-VW1000BLACK
ab € 78,60*
Ähnlich
Neomounts
LED-VW1750BLACK
ab € 137,15*
Ähnlich
Neomounts
LED-VW2000BLACK
ab € 140,43*
Ähnlich
Neomounts
LED-VW500BLACK
ab € 57,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.