Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neomounts by Newstar FPMA-W810 - Klammer - für LCD-Display (full-motion) - Silber - Bildschirmgröße: 25.4-68.6 cm (10"-27") - Wandmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-264818
Hersteller:
     Neomounts
Herst.-Nr.:
     FPMA-W810
EAN/GTIN:
     8717371441234
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung

Übersicht

Kurzinfo  Neomounts by Newstar FPMA-W810 - Klammer - für LCD-Display (full-motion) - Silber - Bildschirmgröße: 25.4-68.6 cm (10"-27") - Wandmontage
Gruppe  AV-Möbel
Hersteller  Neomounts by Newstar
Hersteller Art. Nr.  FPMA-W810
EAN/UPC  8717371441234

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Neomounts by Newstar FPMA-W810 - Klammer - für LCD-Display (full-motion)
Produkttyp  Klammer (full-motion) - Wandmontage
Einstellbare Tiefe  5-8 cm
Neigung  90°
Drehen  90°
Anpassungen  Neigung, schwenken, Tiefe
Empfohlene Verwendung  LCD-Display
Empfohlene Display-Größe  25.4-68.6 cm (10"-27")
VESA-Halterung  Bis zu 100 x 100 mm, ab 75 x 75 mm
Max. Ladegewicht  12 kg
Farbe  Silber

Ausführliche Details

Allgemein  
Einstellbare Tiefe  5-8 cm
Farbe  Silber
  
Möbel für audiovisuelle Geräte  
Typ  Klammer
Design  Full-motion
Empfohlene Verwendung  LCD-Display
Platzierung/Montage  Wandmontage
VESA-Halterung  Bis zu 100 x 100 mm, ab 75 x 75 mm
Empfohlene Display-Größe  25.4-68.6 cm (10"-27")
Neigung  90°
Drehen  90°
Anpassungen  Neigung, schwenken, Tiefe
Max. Ladegewicht  12 kg
Funktionen  Einstellbare Tiefe, Schwenkeinstellung

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,6 kg
Einstellbare Tiefe:
5-8 cm
Farbe:
Silber
Typ:
Klammer
Design:
Full-motion
Empfohlene Verwendung:
LCD-Display
Platzierung/Montage:
Wandmontage
VESA-Halterung:
Bis zu 100 x 100 mm, ab 75 x 75 mm
Empfohlene Display-Größe:
25.4-68.6 cm (10"-27")
Neigung:
90°
Drehen:
90°
Anpassungen:
Neigung, schwenken, Tiefe
Max. Ladegewicht:
12 kg
Funktionen:
Einstellbare Tiefe, Schwenkeinstellung
Weitere Suchbegriffe: Monitorwandhalter, Monitorwandhalterung, Plasma Wandhalter, Plasma Wandhalterung, TV-Halterung, TV-Wandhalter, TV-Wandhalterung, Wandhalterung Monitor, Wandhalterung TFT Monitor, Bildschirm-Schwenkarm, Bildschirmschwenkarm, Flachbildschirm Schwenkarm, Monitor-Arm, Monitor-Schwenkarm, Monitorarm, Monitorschwenkarm, Schwenkarm Monitor, TFT-Schwenkarm, halterung tv neigbar, halterung tv, newstar monitor-wandhalterung, neomounts, fpmaw810, fpma, w810, newstar, silber, 1027, klammer, voll, beweglich, lcddisplay, bildschirmgröße:, 25.468.6, 10"27", wandmontage, bildschirmgre, 254686, display, bildschirmgröße, 1024, wandhalterung, 12kg, lcd/led, kipp, drehbare, 1024"
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 18,02*
€ 24,44*
€ 4,50*
ab € 17,99*
€ 24,51*
€ 6,78*
ab € 18,47*
€ 25,05*
€ 4,00*
ab € 19,55*
€ 27,09*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 27,13*
€ 35,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,87*
€ 42,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,64*
€ 42,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,62*
€ 41,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,87*
€ 37,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,51*
€ 36,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,13*
€ 32,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRB5
ab € 11,07*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRS5
ab € 11,05*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRW5
ab € 10,94*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRB5HM
ab € 3,43*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRW5HM
ab € 3,43*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRS6
ab € 3,39*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRW6
ab € 3,43*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CPCONNECTBLACK
ab € 25,36*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CPCONNECTSILVER
ab € 25,31*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CB100BLACK
ab € 38,11*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-D750BLACK2
ab € 73,01*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-D750SILVER2
ab € 70,83*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-D750WHITE2
ab € 72,77*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-D750DBLACK2
ab € 140,73*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-D750DWHITE2
ab € 141,88*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.