Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neomounts by Newstar LED-W400 - Klammer - für LCD-Display (fest) - Schwarz - Bildschirmgröße: 81.3-139.7 cm (32"-55") - Wandmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Neomounts Monitor-Wandhalterung LED-W400, Schwarz
Neomounts Monitor-Wandhalterung LED-W400, Schwarz
Neomounts Monitor-Wandhalterung LED-W400, Schwarz
Neomounts Monitor-Wandhalterung LED-W400, Schwarz
Neomounts Monitor-Wandhalterung LED-W400, Schwarz
Neomounts Monitor-Wandhalterung LED-W400, Schwarz
Neomounts Monitor-Wandhalterung LED-W400, Schwarz
Neomounts Monitor-Wandhalterung LED-W400, Schwarz
Neomounts Monitor-Wandhalterung LED-W400, Schwarz
Neomounts Monitor-Wandhalterung LED-W400, Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753M-4221579
Hersteller:
     Neomounts
Herst.-Nr.:
     LED-W400BLACK
EAN/GTIN:
     8717371446307
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung

Übersicht

Kurzinfo  Neomounts by Newstar LED-W400 - Klammer - für LCD-Display (fest) - Schwarz - Bildschirmgröße: 81.3-139.7 cm (32"-55") - Wandmontage
Gruppe  AV-Möbel
Hersteller  Neomounts by Newstar
Hersteller Art. Nr.  LED-W400BLACK
Modell  LED-W400
EAN/UPC  8717371446307

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Neomounts by Newstar LED-W400 - Klammer - für LCD-Display (fest)
Produkttyp  Klammer (fest) - Wandmontage
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  1.8 cm
Empfohlene Verwendung  LCD-Display
Empfohlene Display-Größe  81.3-139.7 cm (32"-55")
VESA-Halterung  Bis zu 400 x 400 mm, ab 100 x 100 mm
Max. Ladegewicht  35 kg
Farbe  Schwarz

Ausführliche Details

Allgemein  
Tiefe  1.8 cm
Farbe  Schwarz
  
Möbel für audiovisuelle Geräte  
Typ  Klammer
Design  Fest
Empfohlene Verwendung  LCD-Display
Platzierung/Montage  Wandmontage
VESA-Halterung  Bis zu 400 x 400 mm, ab 100 x 100 mm
Empfohlene Display-Größe  81.3-139.7 cm (32"-55")
Max. Ladegewicht  35 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
2,0 kg
Tiefe:
1.8 cm
Farbe:
Schwarz
Typ:
Klammer
Design:
Fest
Empfohlene Verwendung:
LCD-Display
Platzierung/Montage:
Wandmontage
VESA-Halterung:
Bis zu 400 x 400 mm, ab 100 x 100 mm
Empfohlene Display-Größe:
81.3-139.7 cm (32"-55")
Max. Ladegewicht:
35 kg
Weitere Suchbegriffe: Monitorwandhalter, Monitorwandhalterung, Plasma Wandhalter, Plasma Wandhalterung, TV-Halterung, TV-Wandhalter, TV-Wandhalterung, Wandhalterung Monitor, Wandhalterung TFT Monitor, newstar monitor-wandhalterung, halterung tv, neomounts, newstar, ledw400black, 3255, w400black, schwarz, ledw400, w400, klammer, fest, lcddisplay, bildschirmgröße:, 81.3139.7, 32"55", wandmontage, bildschirmgre, 8131397, display, bildschirmgröße, 35kg, flat, screen, wall, mount, wandhalterung, fixed
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4
€ 4,50*
ab € 31,37*
€ 41,56*
€ 5,95*
ab € 31,24*
€ 41,58*
€ 4,50*
ab € 31,31*
€ 41,61*
€ 6,78*
ab € 32,36*
€ 43,82*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 42,00*
€ 54,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,76*
€ 65,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,31*
€ 64,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,40*
€ 61,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,90*
€ 57,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,51*
€ 55,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,00*
€ 49,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Neomounts
LED-W040
ab € 28,49*
Ähnlich
Neomounts
LED-W120
ab € 30,57*
Ähnlich
Neomounts
LED-W220
ab € 27,13*
Ähnlich
Neomounts
LED-W450BLACK
ab € 52,26*
Ähnlich
Neomounts
LED-W500
ab € 88,16*
Ähnlich
Neomounts
LED-W560
ab € 61,57*
Ähnlich
Neomounts
LED-W600BLACK
ab € 34,04*
Ähnlich
Neomounts
LED-W650BLACK
ab € 54,97*
Ähnlich
Neomounts
LED-W700SILVER
ab € 110,12*
Ähnlich
Neomounts
LED-WR100BLACK
ab € 60,13*
Ähnlich
Neomounts
OLED-W600BLACK
ab € 40,21*
Ähnlich
Neomounts
LED-VW1000BLACK
ab € 78,13*
Ähnlich
Neomounts
LED-VW1750BLACK
ab € 137,68*
Ähnlich
Neomounts
LED-VW2000BLACK
ab € 140,67*
Ähnlich
Neomounts
LED-VW500BLACK
ab € 57,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.