Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Telekommunikation
>
Telefone
>
Telefon Zubehör
>
Headset-Übersicht
>
Headset
>
Gaming Headset
>
PlayStation Headset
>
Artikel
CORSAIR Gaming HS65 SURROUND - Headset - ohrumschließend - kabelgebunden - 3,5 mm Stecker - Kohle (CA-9011270-EU)
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
icecat
Lager 2753
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2753M-7795483
Hersteller:
Corsair
Herst.-Nr.:
CA-9011270-EU
EAN/GTIN:
0840006643784
Suchbegriffe:
Corsair Headsets
Gaming Headset
Computer-Headset
Headset
Übersicht
Kurzinfo
CORSAIR Gaming HS65 SURROUND - Headset - ohrumschließend - kabelgebunden - 3,5 mm Stecker - Kohle
Gruppe
Headsets und Mikrofone
Hersteller
CORSAIR
Hersteller Art. Nr.
CA-9011270-EU
Modell
Gaming HS65 SURROUND
EAN/UPC
0840006643784
Hauptmerkmale
Produktbeschreibung
CORSAIR Gaming HS65 SURROUND - Headset
Produkttyp
Headset - kabelgebunden - 3,5 mm Stecker
Empfohlene Verwendung
Spielkonsole, tragbare Elektronik, Computer
Gaming
Ja
Farbe
Kohle
Kopfhörer-Formfaktor
Ohrumschließend
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Soundmodus
Stereo
Soundeffekte
7.1 Channel Dolby Headphone Surround Sound
Audiospezifikationen
Frequenzbereich 20 - 20000 Hz - Empfindlichkeit 114 dB +/- 3dB
Impedanz
32 Ohm
Mikrofon
Mikrofonbaum
Betriebsart des Mikrofons
Ungerichtet
Bedienungselement
Lautstärkeregler, Mikrofon ein/stumm
Ausführliche Details
Allgemein
Produkttyp
Headset - kabelgebunden - 3,5 mm Stecker
Breite
18.4 cm
Tiefe
7.8 cm
Höhe
19.6 cm
Gewicht
282 g
Farbe
Kohle
Material Ohrpolster
Kunstleder, Memory-Schaumstoff
Empfohlene Verwendung
Spielkonsole, tragbare Elektronik, Computer
Gaming
Ja
Audioausgang
Kopfhörer-Formfaktor
Ohrumschließend
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Soundmodus
Stereo
Soundeffekte
7.1 Channel Dolby Headphone Surround Sound
Frequenzgang
20 - 20000 Hz
Empfindlichkeit
114 dB +/- 3dB
Impedanz
32 Ohm
Membran
50 mm
Magnetmaterial
Neodym
Mikrofon
Typ
Mikrofonbaum
Formfaktor
Headset Mikrofon
Betriebsart des Mikrofons
Ungerichtet
Empfindlichkeit
-41 dB
Empfindlichkeitsbereich
+/- 2dB
Impedanz
2.2 kOhm
Frequenzgang
100 - 10000 Hz
Fernbedienung
Steuerung
Lautstärkeregler, Mikrofon ein/stumm
Verbindungen
Anschlusstyp
Headset (Mini-Phone 3,5 mm, 4-polig)
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
7.1 Surround USB-Adapter
Abmessungen undamp; Gewicht (Transport)
Transportbreite
22.6 cm
Transporttiefe
7.7 cm
Transporthöhe
23.6 cm
Transportgewicht
510 g
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,5 kg
Produkttyp:
Headset - kabelgebunden - 3,5 mm Stecker
Breite:
18.4 cm
Tiefe:
7.8 cm
Höhe:
19.6 cm
Farbe:
Kohle
Material Ohrpolster:
Kunstleder, Memory-Schaumstoff
Empfohlene Verwendung:
Spielkonsole, tragbare Elektronik, Computer
Gaming:
Ja
Kopfhörer-Formfaktor:
Ohrumschließend
Anschlusstechnik:
Kabelgebunden
Soundmodus:
Stereo
Soundeffekte:
7.1 Channel Dolby Headphone Surround Sound
Frequenzgang:
20 - 20000 Hz
Empfindlichkeit:
114 dB +/- 3dB
Impedanz:
32 Ohm
Membran:
50 mm
Magnetmaterial:
Neodym
Typ:
Mikrofonbaum
Formfaktor:
Headset Mikrofon
Betriebsart des Mikrofons:
Ungerichtet
Empfindlichkeitsbereich:
+/- 2dB
Steuerung:
Lautstärkeregler, Mikrofon ein/stumm
Anschlusstyp:
Headset (Mini-Phone 3,5 mm, 4-polig)
Zubehör im Lieferumfang:
7.1 Surround USB-Adapter
Transportbreite:
22.6 cm
Transporttiefe:
7.7 cm
Transporthöhe:
23.6 cm
Transportgewicht:
510 g
... >
Unterhaltungselektronik
>
Lager 2753
>
Gaming Headsets
Weitere Suchbegriffe:
Headsets
,
PC Headset
,
Headset kabelgebunden
,
Headset schnurgebunden
,
Kabelgebundenes Headset
,
Schnurgebundenes Headset
,
Kopfhörer
,
Muschelkopfhörer
,
PlayStation Headset
,
PlayStation Zubehör
,
Surround Headset
,
bluetooth stereo headset
,
headset kabelgebunden
,
headset kabelgebunden stereo
,
corsair
,
surround
,
hs65
,
headset
,
9011270
,
ca9011270eu
,
carbon
,
kabelgebunden
,
gaming
,
ohrumschließend
,
stecker
,
kohle
,
ohrumschlieend
,
audio
,
3.5mm
,
20hz20khz
,
bluetooth
,
microphone
,
ps4/ps5
,
35mm
,
ps4ps5
,
20hz
,
20khz
,
gamingheadset
,
dolby
,
7.1surroundsound
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 71,67*
€ 95,31*
Lager 8246
€ 6,90*
ab € 71,68*
€ 95,32*
Lager 1546
1 Tag
91
€ 5,50*
ab € 75,93*
€ 100,64*
Lager 7405
4 Tage
90
€ 1,00*
ab € 85,51*
€ 112,47*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,31*
€ 113,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,10*
€ 111,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,76*
€ 104,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,27*
€ 101,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,67*
€ 85,29
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2753
Versand:
Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2753
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ASUS STRIX SOAR Eingebaut 7.1 Kanäle PCI-E
Asus
90YB00J0-M1UA00
ab € 65,30*
Ähnlich
CHERRY JA-2200 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz
Cherry
JA-2200-2
ab € 41,95*
Ähnlich
CHERRY NGALE R
Cherry
CX-NGALE-R-RGB-BLACK
ab € 100,25*
Ähnlich
CHERRY NGALE X
Cherry
CX-NGALE-X-RGB-BLACK
ab € 157,31*
Ähnlich
CHERRY UM 6.0 ADVANCED Schwarz, Silber Tischmikrofon
Cherry
JA-0710
ab € 56,64*
Ähnlich
Jabra Evolve2 30 - USB-A UC mono
Jabra
23089-889-979
ab € 47,36*
Ähnlich
Jabra Evolve2 65, Link380 USB-A UC Mono Headset Basisstation Schwarz
Jabra
26599-889-989
ab € 153,51*
Ähnlich
Jabra Evolve2 65, Link380 USB-A UC Mono Headset Schwarz
Jabra
26599-889-999
ab € 124,16*
Ähnlich
Jabra Evolve2 85, Link380 USB-A MS Stereo Headset Schwarz
Jabra
28599-999-999
ab € 265,19*
Ähnlich
Jabra schnurgebundene Headsets Evolve 20 UC Mono USB Anschluss, mit Mute-Taste und Lautstärke-Regler am Kabel
Jabra
4993-829-209
ab € 23,39*
Ähnlich
Jabra schnurgebundene Headsets Evolve 40 UC Duo USB Anschluss, mit Mute-Taste und Lautstärke-Regler am Kabel
Jabra
6399-829-209
ab € 52,32*
Ähnlich
Jabra schnurlos Headset Engage 65 Stereo für Vieltelefonierer
Jabra
9559-553-111
ab € 200,89*
Ähnlich
Jabra schnurlos Headset Engage 75 Mono für Vieltelefonierer
Jabra
9556-583-111
ab € 221,24*
Ähnlich
Jabra schnurlos Headset Engage 75 Stereo für Vieltelefonierer
Jabra
9559-583-111
ab € 232,64*
Ähnlich
Corsair CA-9011296-EU Kopfhörer & Headset Kabellos Kopfband Gaming Bluetooth Weiß
Corsair
CA-9011296-EU
ab € 155,40*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen