Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; schnell; 1,6A; 250VAC; zylindrisch,aus Glas


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sicherung: Schmelz; schnell; 1,6A; 250VAC; zylindrisch,aus Glas
Sicherung: Schmelz; schnell; 1,6A; 250VAC; zylindrisch,aus Glas
Artikel-Nr.:
     2805-0034.1518
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     0034.1518
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Hersteller: SCHURTER
Nennspannung: 250V AC
Nennstrom: 1,6A
Abschaltfähigkeit: 35A
Spannungsabfall max.: 0,19V
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherungsgröße: 5x20mm
Herstellerserie: FSF
Sicherung-Aart: Mini;aus Glas;zylindrisch
Sicherungscharakteristika: schnell
Ausschaltcharakteristika: 1,5In: min 1h;4In: max 300ms;10In: max 20ms;2,75In: max 2s;4In: min 10ms;2,75In: min 50ms
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
SCHURTER:
SCHURTER
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
43 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,173*
€ 0,625*
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 1,63*
€ 2,80*
Lager 2805
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 1,18*
€ 3,36*
1
pro Packung
€ 8,95*
ab € 2,45*
€ 5,07*
9 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 33,33*
€ 44,82*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,36*
€ 3,9984
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2,80*
€ 3,332
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,46*
€ 2,9274
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,81*
€ 2,1539
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,49*
€ 1,7731
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1,40*
€ 1,666
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 1,36*
€ 1,6184
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 1,18*
€ 1,4042
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,118* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bulgin
FX0380
ab € 2,25*
Zubehör
Schurter
0031.8201
ab € 0,28*
Zubehör
Schurter
3101.0010
ab € 1,01*
Zubehör
Schurter
3101.0020
ab € 1,11*
Zubehör
Schurter
3101.0040
ab € 0,99*
Zubehör
Schurter
3101.0030
ab € 1,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.