Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; träge; 1,6A; 250VAC; zylindrisch,aus Glas


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherung: Schmelz; träge; 1,6A; 250VAC; zylindrisch,aus Glas
Sicherung: Schmelz; träge; 1,6A; 250VAC; zylindrisch,aus Glas
Artikel-Nr.:
     2805-021301.6MXP
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     021301.6MXP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Hersteller: LITTELFUSE
Kontaktbeschichtung: vernickelt
Nennspannung: 250V AC
Betriebstemperatur: -55...125°C
Nennstrom: 1,6A
Löttemperatur: 250°C / 5 s
Kontaktmaterial: Messing
Abschaltfähigkeit: 35A
Spannungsabfall max.: 0,15V
I2t Energie: 44,2A2s
Anwendung der Sicherungen: Standardanwendungen
Verlustleistung: 1,6W
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherungsgröße: 5x20mm
Verpackungs-Art: Beutel
Einheitspreis: Nein
Herstellerserie: 213
#Werbeaktionen: littelfuse_202212
Sicherung-Aart: Mini;aus Glas;zylindrisch
Sicherungscharakteristika: träge
Ausschaltcharakteristika: 1,5In: min 1h;2,75In: max 10s;4In: min 150ms;4In: max 3s;10In: min 20ms;10In: max 300ms;2,75In: min 600ms
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
LITTELFUSE:
LITTELFUSE
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1000
€ 6,90*
ab € 0,125*
€ 0,155*
1000
Frei Haus
ab € 0,126*
€ 0,156*
10
€ 5,95*
ab € 0,335*
€ 0,6817*
1 Tag
1275
10
€ 14,99*
ab € 0,476*
€ 1,21*
10
€ 8,95*
ab € 0,61*
€ 1,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,155*
€ 0,18445
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,125*
€ 0,14875
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 155,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bulgin
FX0321
ab € 0,86*
Zubehör
Bulgin
FX0380
ab € 2,27*
Zubehör
Bulgin
FX0330
ab € 3,43*
Zubehör
Littelfuse
01110501Z
ab € 0,0814*
Zubehör
Littelfuse
05200003Z
ab € 0,886*
Zubehör
Littelfuse
64900001039
ab € 0,487*
Zubehör
Littelfuse
83000000005
ab € 1,26*
Zubehör
Littelfuse
01000056Z
ab € 0,152*
Zubehör
Multicomp
HTC210M
ab € 37,37*
Zubehör
Multicomp
CFH04
ab € 1,61*
Zubehör
Multicomp
CFH05
ab € 1,28*
Zubehör
Multicomp
CFH12
ab € 2,31*
Zubehör
Schurter
3101.0010
ab € 9,73*
Zubehör
Schurter
0751.0056
ab € 0,122*
Zubehör
Littelfuse
03450121H
ab € 4,14*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.