Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker; DIN 41612; Typ B; weiblich; PIN: 64; a+b; Wickelverbindung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stecker; DIN 41612; Typ B; weiblich; PIN: 64; a+b; Wickelverbindung
Stecker; DIN 41612; Typ B; weiblich; PIN: 64; a+b; Wickelverbindung
Artikel-Nr.:
     2805-09022646821
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09022646821
EAN/GTIN:
     5713140003552
Suchbegriffe:
Federleiste
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
federleiste harting
Hersteller: HARTING
Steckverbinder-Typ: DIN 41612
Steckverbinder: Stecker
Steckverbinder-Art: weiblich
Kontaktbeschichtung: selektiv vergoldet
Mechanische Haltbarkeit: 400 Zyklen
Betriebstemperatur: -55...125°C
Ausgangsmaße: L 13mm
Gehäusematerial: Thermoplast
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Anzahl Pole: 64
Steckverbinder-Ausgangssystem: a+b
Steckverbinder-Variante: Typ B
Maximalstrom: 2A
Elektrische Montage: Wickelverbindung
Räumliche Orientierung: gerade
Engineering PN: DIN-Signal B064FW-13C1-2
Weitere Suchbegriffe: federleiste, federleiste 64pol
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
30
€ 5,90*
ab € 4,0364*
€ 5,2364*
1
€ 6,90*
ab € 3,97*
€ 5,96*
1
€ 8,95*
ab € 5,02*
€ 7,57*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 5,39*
€ 11,69*
1 Tag
22
1
€ 14,99*
ab € 7,38*
€ 13,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
ab 30 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 270 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 1020 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Essentra
MDLSP1-09M-01
ab € 9,40*
Zubehör
Harting
09 02 164 7921
ab € 1,58*
Zubehör
Harting
09 02 664 6921
ab € 5,24*
Zubehör
Harting
09021646921
ab € 1,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.