Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Leiterplatten
>
HDC-Steckverbinder
>
Artikel
Gehäuse: für HDC-Steckverbinder; Han® B; Größe 10B; hoch; gerade
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
2805-19300100427
Hersteller:
Harting
Herst.-Nr.:
19300100427
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
HDC-Steckverbinder
Leistungsstecker
Hersteller:
HARTING
Betriebstemperatur:
-40...125°C
Gehäuse:
Größe 10B
Gehäusematerial:
Aluminium-Stop
Dichtheitsklasse:
IP65
Gehäuse-Typ:
für HDC-Steckverbinder
Steckverbinder-Serie:
Han® B
Steckverbinder-Variante:
hoch
Sperrsystem:
für Doppelklemme
Stopfbuchsengewinde:
M32
Mechanische Montage:
für Leitungen
Anzahl Löcher pro Kabelverschraubung:
1
Räumliche Orientierung:
gerade
Engineering PN:
Han B Hood Top Entry HC 4 Pegs M32
Befestigung vom Einsatz:
57x27mm
... >
Recheckförmige Steckverbinder
>
HDC Steckverbinder
>
HARTING-Steckverbinder
Weitere Suchbegriffe:
Steckergehäuse
,
leistungsstecker harting
,
leistungsstecker
,
leistungsstecker ip65
Angebote
(19)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 10,58*
€ 14,03*
Lager 3461
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 10,6185*
€ 14,1485*
Lager 4792
5 Tage
36
€ 6,95*
ab € 10,6557*
€ 14,2057*
Lager 1886
3 Tage
23
€ 6,40*
ab € 10,99587*
€ 14,60587*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 19,16*
€ 28,66*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,66*
€ 34,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,91*
€ 33,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,31*
€ 27,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,00*
€ 27,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,51*
€ 26,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 20,89*
€ 24,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,16*
€ 22,80
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2805
Versand:
Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Anbaugehäuse Han® 10B-agg-QB 09 30 010 0301 Harting 1 St.
Harting
09 30 010 0301
ab € 9,00*
Zubehör
Harting 09 33 010 2601 Stifteinsatz Han® E 10 + PE Schrauben 1 St.
Harting
09 33 010 2601
ab € 5,77*
Zubehör
Harting 09 33 010 2616 Stifteinsatz Han® E 10 + PE Käfigzugfeder 1 St.
Harting
09 33 010 2616
ab € 7,24*
Zubehör
Harting 09 33 010 2701 Buchseneinsatz Han® E 10 + PE Schrauben 1 St.
Harting
09 33 010 2701
ab € 6,33*
Zubehör
HARTING Han B Schutzabdeckung für Kappen und Gehäuse für RS-Serien 5 → 8
Harting
09300105423
ab € 11,01*
Zubehör
Industriesteckverbinder Serie Han® DD-Modul - Einsätze 09 14 010 0303 Harting Inhalt: 1 St.
Harting
09 14 010 0303
ab € 10,13*
Zubehör
Kabelverschraubung PFLITSCH blueglobe M32x1,5 - bg 232ms
Pflitsch
bg 232ms
ab € 6,72*
Zubehör
Lapp SKINDICHT Kabelverschraubung, M32 Messing vernickelt 21.8mm/ 23.8mm, IP68
Lapp Kabel
52103040+59000230
ab € 149,95*
Zubehör
Sockelgehäuse 19 30 010 1230 Harting 1 St.
Harting
19 30 010 1230
ab € 11,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen