Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; HookUp Wire; Line; Cu; 18AWG; PVC; dunkelgrau; 300V; 305m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Leitungen; HookUp Wire; Line; Cu; 18AWG; PVC; dunkelgrau; 300V; 305m
Leitungen; HookUp Wire; Line; Cu; 18AWG; PVC; dunkelgrau; 300V; 305m
Artikel-Nr.:
     2805-3055-SL001
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     3055 SL001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Hersteller: ALPHA WIRE
Nennspannung: 300V
Betriebstemperatur: -40...105°C
Entspricht Norm: UL 1007;UL 1569;VW-1
Leitungs-Typ: Montage
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: dunkelgrau
Ader-Art: Cu;verzinnt
Leitungs-Art: HookUp Wire
Anzahl Adern: 1
Leitungsaußendurchmesser: 2mm
Aderdurchmesser: 18AWG
Aderaufbau: Line
CPR Norm: keine Klassifizierung
Packungsinhalt: 305m
Packungsinhalt - ft: 1000ft
Weitere Suchbegriffe: Schaltdraht, litze awg18, litze, litze grau
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
304
pro Meter
Frei Haus
ab € 0,30274*
€ 0,46172*
Lager 2805
304
pro Meter
€ 6,90*
ab € 0,24833*
€ 0,47*
47 Tage
nicht lagernd
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 81,74*
€ 106,73*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 304 Meter
€ 0,47*
€ 0,5593
pro Meter
ab 500,001 Meter
€ 0,42*
€ 0,4998
pro Meter
ab 912 Meter
€ 0,37701*
€ 0,44864
pro Meter
ab 1000,002 Meter
€ 0,36701*
€ 0,43674
pro Meter
ab 1520 Meter
€ 0,32402*
€ 0,38558
pro Meter
ab 3040 Meter
€ 0,29833*
€ 0,35501
pro Meter
ab 2500000,003 Meter
€ 0,24833*
€ 0,29551
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 304 Meter
Mindestbestellmenge: 304 Meter ( entspricht € 142,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Knipex
12 80 100 SB
ab € 27,51*
Zubehör
JOKARI-Krampe
20050
ab € 11,68*
Zubehör
Legrand
31913
ab € 0,1475*
Zubehör
Legrand
31920
ab € 0,6167*
Zubehör
Duratool
908-101-F
ab € 3,94*
Zubehör
Duratool
D01627
ab € 77,43*
Zubehör
Miller Fall Protection
80735
ab € 44,33*
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 24,73*
Zubehör
RS Pro
3303548
ab € 164,50*
Zubehör
RS Pro
3034602
ab € 221,98*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.