Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tester: elektrisch; LEDs; VAC: 12V,24V,50V,127V,230V,400V,690V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tester: elektrisch; LEDs; VAC: 12V,24V,50V,127V,230V,400V,690V
Tester: elektrisch; LEDs; VAC: 12V,24V,50V,127V,230V,400V,690V
Artikel-Nr.:
     2805-CA-742-IP2X
Hersteller:
     Chauvin Arnoux
Herst.-Nr.:
     C.A 742 IP2X
EAN/GTIN:
     3663653000284
Suchbegriffe:
Balkenanzeige
Bar-Graph
Prüfspitze
Spannungsprüfer
Hersteller: CHAUVIN ARNOUX
Verwendeten Displays-Art: LEDs
Stromquelle: Batterie LR03 AAA 1,5V x2
Dichtheitsklasse: IP65
Äußere Abmessungen: 163x64x40mm
Entspricht Norm: EN 61010;IEC 61326-1;NF C 18-510;CAT IV 600V
Abtaster-Typ: elektrisch
Resistenz gegenüber: Fallhöhe 2m
Standardausstattung: Transportgürtel;Messleitung;Messsonden IP2X
Messgerät-Eigenschaften: Auto Test Funktion;Polarisierungsanzeige;Anzeige bei niedrigem Batterieladezustand;einpoliger Phasenprüfer;Anzeiger gefährlicher Spannung (>50V AC oder 120V DC)
Gewicht mit Batterie: 210g
Durchgangsprüfung: akustisches Signal;optisches Signal;<100Ω
#Werbeaktionen: utrzymanie_ruchu_20200714;maintenance_202308
AC Bandbreite für Spannungsmessung: 16,66...800Hz
DC Spannungsmessbereich: 400V;750V;12V;50V;24V;230V;127V
AC Spannungsmessbereich: 400V;230V;50V;12V;24V;690V;127V
Batterie/Akku: Batterie LR03 AAA 1,5V x2
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
CHAUVINA:
CHAUVINA
Weitere Suchbegriffe: spannungsprüfer
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 74,56*
€ 94,06*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 77,17*
€ 94,07*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 78,20*
€ 98,11*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 81,79*
€ 99,42*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 82,80*
€ 100,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,11*
€ 116,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,06*
€ 113,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 92,32*
€ 109,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,94*
€ 104,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,82*
€ 103,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,20*
€ 93,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01102034
ab € 21,86*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01101997Z
ab € 16,89*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P03100824
ab € 8,37*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01295285Z
ab € 28,17*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01295462Z
ab € 29,31*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01102008Z
ab € 6,82*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01102127Z
ab € 22,26*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01102128Z
ab € 20,79*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01102033
ab € 7,98*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01102009Z
ab € 10,42*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01298065Z
ab € 21,29*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01298074
ab € 27,14*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01298012
ab € 48,63*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01102121Z
ab € 27,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.