Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chauvin Arnoux C.A 742 IP2X Zweipoliger Spannungsprüfer CAT IV 600V Akustik, Bargraph, LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X889461
Hersteller:
     Chauvin Arnoux
Herst.-Nr.:
     P01191742D
EAN/GTIN:
     3663653000284
Suchbegriffe:
Balkenanzeige
Bar-Graph
Prüfspitze
Spannungsprüfer

Features:
Spannungsprüfung bis 690 V/AC
Einpolige Außenleitererkennung
Automatische AC/ DC Erkennung
Lieferumfang:
Schwarze Prüfspitze Ø 2mm und durchsichtige Schutzhülle + Rote Prüfspitze Ø 2mm und durhsichtige Schutzhülle + Handschlaufe + 2 Batterien 1,5 V LR03/AAA + Bedienungsanleitung in 5 Sprachen
Weitere Informationen:
Höhe:
64 mm
Länge:
40 mm
Breite:
163 mm
Schutzart:
IP65
Gewicht:
210 g
Typ:
C.A 742 IP2X
Messfunktion:
Drehfeldprüfung + Durchgangsprüfung + Phasenprüfung
Anzeige:
Akustik + Bargraph + LED
Messkategorie:
CAT IV 600 V
Messbereich V/AC max.:
690 V
Messbereich V/AC min.:
12 V
Messbereich V/DC max.:
750 V
Messbereich V/DC min.:
12 V
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Zweipoliger Spannungsprüfer
Weitere Suchbegriffe: spannungsprüfer cat iv, spannungsprüfer, chauvin arnoux spannungsprüfer, Chauvin Arnoux, CA 742 IP2X, spannungstester, stromtester
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 71,49*
€ 89,82*
€ 8,95*
ab € 71,34*
€ 89,83*
€ 6,90*
ab € 78,69*
€ 98,00*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 81,66*
€ 99,22*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 81,69*
€ 99,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,82*
€ 106,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,59*
€ 103,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 85,74*
€ 102,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,25*
€ 97,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,06*
€ 92,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,49*
€ 85,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01102034
ab € 21,90*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01101997Z
ab € 16,82*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P03100824
ab € 8,82*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01295285Z
ab € 27,13*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01295462Z
ab € 27,16*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01102008Z
ab € 6,18*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01102127Z
ab € 19,84*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01102128Z
ab € 19,76*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01102033
ab € 7,63*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01102009Z
ab € 9,38*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01298065Z
ab € 19,12*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01298074
ab € 27,09*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01298012
ab € 48,51*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01102121Z
ab € 27,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.