Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen: steuernd; ÖLFLEX® FD CLASSIC 810; 5G4mm2; PVC; grau


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Leitungen: steuernd; ÖLFLEX® FD CLASSIC 810; 5G4mm2; PVC; grau
Leitungen: steuernd; ÖLFLEX® FD CLASSIC 810; 5G4mm2; PVC; grau
Artikel-Nr.:
     2805-CL-FD810-5G4
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0026182
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schleppkettenleitung
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
Hersteller: LAPP
Nennspannung: 500V;300V
Betriebstemperatur: -40...70°C
Leitungs-Typ: steuernd
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: grau
Ader-Art: Cu
Leitungs-Art: ÖLFLEX® FD CLASSIC 810
Schirmaufbau: ungeschirmt
Anzahl Adern: 5
Aderkennzeichnung: schwarz nummeriert + Schutzader
Anwendung der Leitungen: Führungskette
Leitungsaußendurchmesser: 13,1mm
Aderaufbau: Line
Schutzader: gelb-grün
CPR Norm: keine Klassifizierung
Biegefähigkeitsklasse: 6
Aderquerschnitt: 4mm2
Art des Materials: selbstlöschend
Kabelaufbau: 5G4mm2
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 65,00*
ab € 5,05*
€ 7,54*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 5,05718*
€ 7,54718*
3 Tage
17
€ 6,95*
ab € 8,02*
€ 12,58*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 6,39*
€ 14,79*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 14,79*
€ 17,60
pro Meter
ab 5 Meter
€ 13,85*
€ 16,48
pro Meter
ab 10 Meter
€ 11,43*
€ 13,60
pro Meter
ab 20 Meter
€ 10,96*
€ 13,04
pro Meter
ab 25 Meter
€ 9,92*
€ 11,80
pro Meter
ab 50 Meter
€ 8,42*
€ 10,02
pro Meter
ab 100 Meter
€ 7,42*
€ 8,83
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 6,39*
€ 7,60
pro Meter
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lapp Kabel
0026133
ab € 1,409*
Ähnlich
Lapp Kabel
0026103/500
ab € 0,999*
Ähnlich
Lapp Kabel
0026152/500
ab € 1,9282*
Ähnlich
Lapp Kabel
0026184
ab € 7,05*
Ähnlich
Lapp Kabel
0026186
ab € 12,18*
Ähnlich
Lapp Kabel
0026188
ab € 23,26*
Ähnlich
Lapp Kabel
0026172
ab € 3,21*
Ähnlich
Lapp Kabel
0026122
ab € 1,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.