Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX CLASSIC FD 810 Signalkabel 500 m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Lapp ÖLFLEX CLASSIC FD 810 Signalkabel 500 m
Lapp ÖLFLEX CLASSIC FD 810 Signalkabel 500 m
Artikel-Nr.:
     CIDE1-37102327
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0026152/500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schleppkettenleitung
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
500 m
Kabeldurchmesser
9.1 mm
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,9282*
  
Preis gilt ab 15.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 5,45*
€ 6,49
pro Meter
ab 10 Meter
€ 4,89*
€ 5,82
pro Meter
ab 20 Meter
€ 4,65*
€ 5,53
pro Meter
ab 25 Meter
€ 4,01*
€ 4,77
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,48359*
€ 2,95547
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,3682*
€ 2,81816
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,9282*
€ 2,29456
pro Meter
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lapp Kabel
0026133
ab € 1,409*
Ähnlich
Lapp Kabel
0026103/500
ab € 0,999*
Ähnlich
Lapp Kabel
0026184
ab € 7,05*
Ähnlich
Lapp Kabel
0026186
ab € 12,18*
Ähnlich
Lapp Kabel
0026188
ab € 23,26*
Ähnlich
Lapp Kabel
0026172
ab € 3,21*
Ähnlich
Lapp Kabel
0026182
ab € 5,05*
Ähnlich
Lapp Kabel
0026122
ab € 1,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.