Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: thick film; SMD; 1206; 10mΩ; 1W; ±1%; -55÷155°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Widerstand: thick film; SMD; 1206; 10mΩ; 1W; ±1%; -55÷155°C
Widerstand: thick film; SMD; 1206; 10mΩ; 1W; ±1%; -55÷155°C
Artikel-Nr.:
     2805-ERJ8BWFR010V
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERJ8BWFR010V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Metallbandwiderstand
Strommesswiderstand
Hersteller: PANASONIC
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...155°C
Widerstands-Typ: thick film
Leistung: 1W
Widerstand: 10mΩ
Toleranz: ±1%
Temperaturkoeffizient: 200ppm/°C
Entspricht Norm: AEC Q200
Gehäuse - mm: 3216
Gehäuse - Zoll: 1206
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5000
Frei Haus
ab € 0,18*
€ 0,22*
5000
Frei Haus
ab € 0,18*
€ 0,22*
2 Tage
1705
10
€ 14,99*
ab € 0,202*
€ 0,645*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,206*
€ 0,986*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,986*
€ 1,17334
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,705*
€ 0,83895
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,609*
€ 0,72471
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,549*
€ 0,65331
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,368*
€ 0,43792
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,256*
€ 0,30464
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,246*
€ 0,29274
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,206*
€ 0,24514
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
WW12RR010FTL
ab € 0,146*
Ähnlich
Multicomp
WW12RR010FTL
ab € 0,232*
Ähnlich
Ohmite
MCS1632R010FER
ab € 0,182*
Ähnlich
Ohmite
MCS1632R010FER
ab € 0,252*
Ähnlich
TT-Welwyn
LRMAM1206-R01FT5
ab € 0,208*
Ähnlich
TT-Welwyn
LRMAM1206-R01FT5
ab € 0,124*
Ähnlich
TT-Welwyn
ULR1S-R01FT2
ab € 0,507*
Ähnlich
TT-Welwyn
ULR1S-R01FT2
ab € 0,257*
Ähnlich
Vishay
WSLP1206R0100FEA
ab € 0,256*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.