Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Widerstand
>
Dickschichtwiderstand
>
Artikel
Widerstand, Dickschicht, SMD 1206 (3216), 10 mΩ, 1 W, ±1 %, ERJ8BWFR010V
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-84E9296
Hersteller:
Panasonic
Herst.-Nr.:
ERJ8BWFR010V
EAN/GTIN:
4099879341938
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Metallbandwiderstand
Strommesswiderstand
SMD-Dickschichtwiderstand, ERJ8BWFR010V, Panasonic Widerstand, Dickschicht, SMD 1206, 10 mΩ, 1 W, ±1 % Features * Strom Abtastwiderstand * Sowohl für Reflow- als auch für Flusslöten geeignet * Niedrige TCR * Niedriger Widerstandswert * RoHS-konform
Weitere Informationen:
Bauform:
SMD 1206 (3216)
Breite:
1.6 mm
Höhe:
0.65 mm
Länge:
3.2 mm
Leistung:
1 W
max. Temperatur:
155 °C
min. Temperatur:
-55 °C
ohmscher Widerstand:
10 mΩ
Technologie:
Dickschicht
Temperaturkoeffizient:
0/+200 ppm/K
Toleranz:
±1 %
Ursprungsland:
JP
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
... >
Passive Bauelemente
>
Widerstände
>
SMD Widerstände
Weitere Suchbegriffe:
Präzisionswiderstand
,
Widerstands Dekade
,
Widerstandsdekade
,
SMD Widerstand
,
panasonic smd widerstand
,
präzisionswiderstand
,
Passive Bauelemente
,
Resistor
,
Widerstand
,
Wiederstand
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 108
5000
Frei Haus
ab € 0,20*
€ 0,25*
Lager 4502
5000
Frei Haus
ab € 0,20*
€ 0,25*
Lager 2805
10
€ 6,90*
ab € 0,17*
€ 0,408*
Lager 139
42 Tage
nicht lagernd
10
€ 14,99*
ab € 0,191*
€ 0,687*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5000 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5000 Stück (
entspricht € 1.250,00* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 4502
Versand:
Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4502
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OHMITE MCS1632R010FER STROMMESSWIDERSTAND, 0R01, 1%, 1W, 0612
Ohmite
MCS1632R010FER
ab € 0,182*
Ähnlich
Shunt 10mOhm 1% Metallschicht 1W
Ohmite
MCS1632R010FER
ab € 0,252*
Ähnlich
TT ELECTRONICS / WELWYN LRMAM1206-R01FT5 STROMMESSWIDERSTAND, 0R01, 1%, 1W, 1206
TT-Welwyn
LRMAM1206-R01FT5
ab € 0,205*
Ähnlich
TT ELECTRONICS / WELWYN LRMAM1206-R01FT5 STROMMESSWIDERSTAND, 0R01, 1%, 1W, 1206
TT-Welwyn
LRMAM1206-R01FT5
ab € 0,122*
Ähnlich
TT ELECTRONICS / WELWYN ULR1S-R01FT2 STROMMESSWIDERSTAND, 0R01, 1%, 1W, 1206
TT-Welwyn
ULR1S-R01FT2
ab € 0,317*
Ähnlich
TT ELECTRONICS / WELWYN ULR1S-R01FT2 STROMMESSWIDERSTAND, 0R01, 1%, 1W, 1206
TT-Welwyn
ULR1S-R01FT2
ab € 0,252*
Ähnlich
VISHAY WSLP1206R0100FEA STROMMESSWIDERSTAND, 0R01, 1%, 1W, 1206
Vishay
WSLP1206R0100FEA
ab € 0,176*
Ähnlich
WALSIN WW12RR010FTL STROMMESSWIDERSTAND, 0R01, 1%, 1W, 1206
Walsin
WW12RR010FTL
ab € 0,0981*
Ähnlich
WALSIN WW12RR010FTL STROMMESSWIDERSTAND, 0R01, 1%, 1W, 1206
Walsin
WW12RR010FTL
ab € 0,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen