Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Verteiler Niederspannung
>
Abzweigdose
>
Artikel
Gehäuse: Verbindungsdose; X: 225mm; Y: 295mm; Z: 122mm; IP66; grau
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2805-HENSEL-DK-3535-G
Hersteller:
Hensel
Herst.-Nr.:
62000018
EAN/GTIN:
4012591125105
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Hersteller:
HENSEL
Gehäusefarbe:
grau
Dichtheitsklasse:
IP66
Gehäuse-Typ:
Verbindungsdose
Größe Y:
295mm
Größe X:
225mm
Größe Z:
122mm
Deckelfarben:
grau
Setinhalt:
Klemme 35mm
2
x5
Ausführung:
mit Klemmen
Herstellerserie:
ENYCASE®
... >
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 2805
>
Elektro-Installationsgehäuse
Weitere Suchbegriffe:
Verbindungsdose
,
hensel abzweigdose ip 65
,
abox
,
abox ip65
Angebote
(15)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 5497
1 Tag
1
€ 4,98*
ab € 50,75*
€ 64,43*
Lager 4147
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 53,04*
€ 67,04*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 53,50*
€ 67,69*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 54,77*
€ 68,87*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 195,00*
€ 251,24*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 251,24*
€ 298,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 246,34*
€ 293,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 225,10*
€ 267,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 213,63*
€ 254,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 208,65*
€ 248,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 204,40*
€ 243,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 195,00*
€ 232,05
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2805
Versand:
Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hensel AKM 25 Kabelverschraubung Grau Polyamid
Hensel
AKM 25
ab € 2,20*
Zubehör
Hensel EDK 25
Hensel
4012591771876
ab € 0,68*
Zubehör
Hensel LDM 32 G
Hensel
4012591122814
ab € 1,50*
Zubehör
Hensel 4012591102816 Belüftungsstopfen mit Gegenmutter, mit Zugentlastung, schlagfest Kunststoff Lichtgrau 1St.
Hensel
4012591102816
ab € 15,52*
Zubehör
Hensel 4012591123750 Beschriftungsschild (B x H) 47mm x 29mm 1St.
Hensel
A086832
ab € 3,81*
Zubehör
Hensel DK BZ 10 Befestigungsschraube 10St.
Hensel
A082832
ab € 1,91*
Zubehör
Hensel DK MB 3 Mastbefestigung (B x H) 180mm x 43mm 1St.
Hensel
4012591132950
ab € 26,82*
Zubehör
Hensel EDK 40 Kabeleinsteckstutzen Plattenstärke (max.) 4mm Lichtgrau 5St.
Hensel
A080772
ab € 2,03*
Zubehör
Kabelverschraubung; M40; 1,5; IP66; Polyamid; hellgrau
Hensel
36001081
ab € 4,071*
Zubehör
Kabelverschraubung; M50; 1,5; IP66; Polyamid; hellgrau
Hensel
36001082
ab € 10,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen