Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Verteiler Niederspannung
>
Abzweigdose
>
Artikel
Gehäuse: Verbindungsdose; X: 255mm; Y: 355mm; Z: 122mm; IP66; grau
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2805-HENSEL-DK-5000-G
Hersteller:
Hensel
Herst.-Nr.:
62000020
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Hersteller:
HENSEL
Gehäusefarbe:
grau
Dichtheitsklasse:
IP66
Gehäuse-Typ:
Verbindungsdose
Größe Y:
355mm
Größe X:
255mm
Größe Z:
122mm
Deckelfarben:
grau
Herstellerserie:
ENYCASE®
... >
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 2805
>
Elektro-Installationsgehäuse
Weitere Suchbegriffe:
Gerätedose Unterputz
,
Installationsdose
,
Schalterdose
,
Schalterdosen
,
Unterputzdose
,
Unterputzdosen
,
Unterputzgerätedose
,
Verbindungsdose
,
hensel abzweigdose ip66
,
gerätedose unterputz
,
installationsdose hensel
Angebote
(13)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 262
€ 5,95*
ab € 71,65*
€ 87,80*
Lager 1886
3 Tage
2
€ 6,40*
ab € 72,36*
€ 88,67*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 74,20*
€ 90,92*
Lager 4981
3 Tage
20
€ 4,95*
ab € 74,79*
€ 91,65*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 106,60*
€ 140,66*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,66*
€ 167,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,19*
€ 163,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,04*
€ 148,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,33*
€ 142,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 116,89*
€ 139,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,60*
€ 126,85
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2805
Versand:
Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hensel AKM 25 Kabelverschraubung Grau Polyamid
Hensel
AKM 25
ab € 2,21*
Zubehör
Hensel EDK 25
Hensel
4012591771876
ab € 0,68*
Zubehör
Hensel LDM 32 G
Hensel
4012591122814
ab € 1,49*
Zubehör
10er Pack Hensel STM 25 Stufenstutzen Plattenstärke (max.) 4mm Lichtgrau 1St./Pack
Hensel
4012591771753
ab € 0,23252*
Zubehör
DK-Montagesschraube 10 mm, 6-rund T15 DK BZ
Hensel
62000235
ab € 1,93*
Zubehör
Hensel 4012591102816 Belüftungsstopfen mit Gegenmutter, mit Zugentlastung, schlagfest Kunststoff Lichtgrau 1St.
Hensel
4012591102816
ab € 15,49*
Zubehör
Hensel DK MB 3 Mastbefestigung (B x H) 180mm x 43mm 1St.
Hensel
4012591132950
ab € 26,79*
Zubehör
HENSEL Polycarbonat Kabelmarkierung, 47mm, Typ Beschriftungsmaterial z.Verwend.mit Kabelabzweigkästen
Hensel
DK BZ 5
ab € 3,81*
Zubehör
Kabeleinsteckstutzen IP65 Ø40,5mm geschl 11-30mm lgr hfr EDK40
Hensel
3600189
ab € 2,03*
Zubehör
Kabelverschraubung; M63; 1,5; IP66; Polyamid; hellgrau
Hensel
36001083
ab € 13,01*
Zubehör
Tragschiene 214mm DK TS 50 Q
Hensel
62000348
ab € 3,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen