Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dreiwegestück; Gewinde,zum Stecken; -1÷10bar; Gewinde: R 1/8"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dreiwegestück; Gewinde,zum Stecken; -1÷10bar; Gewinde: R 1/8"
Dreiwegestück; Gewinde,zum Stecken; -1÷10bar; Gewinde: R 1/8"
Artikel-Nr.:
     2805-KQ2T06-01AS
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     KQ2T06-01AS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anschluß-Stück
Anschlußstück
Druckluft-Steckverbinder
Druckluftsteckverbinder
Hersteller: SMC
Betriebstemperatur: -5...60°C
Gehäuse-Material: Messing;Polypropylen
Gewinde: R 1/8"
Betriebsdruck: -1...10bar
Verbindungsausführung: Gewinde;zum Stecken
Leitungsaußendurchmesser: 6mm
Gewinde-Art: Außenring
Pneumatik Zubehör-Typ: Dreiwegestück
Eigenschaften pneumatischer Elemente: im 360° Bereich einstellbar;Verteiler vom Typ T
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
118
1
€ 8,90*
ab € 2,27*
€ 3,33*
5 Tage
9365
5
€ 4,90*
ab € 3,61*
€ 4,80*
5
€ 8,95*
ab € 4,42*
€ 6,06*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 3,99*
€ 6,13*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 30 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SMC
KSH06-02S
ab € 9,06*
Zubehör
SMC
TG-1
ab € 8,83*
Zubehör
SMC
TK-1
ab € 16,52*
Zubehör
SMC
TCU0604B-1
ab € 11,70*
Zubehör
SMC
TU0604BU-20
ab € 8,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.