Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Automatik-Körner; Ø: 11mm; L: 95mm; Ø: 3,5mm; 20÷50N


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Automatischer Körner mit Handschutz, Ø 3,5 mm, 20 - 50 N
Automatischer Körner mit Handschutz, Ø 3,5 mm, 20 - 50 N
Austauschbare, gehärtete Spitze
Einstellbare Schlagkraft
2-Komponenten-Handschutz
Mit der Größe des Körners nimmt die Schlagkraft zu. Daher empfehlen wir die Auswahl der Länge entsprechend der gegebenen Anwendung für feine Markierungen auf Stahl, NE-Metallen und Kunststoff bis zu kräftigen Markierungen auf Werkzeug- und Baustählen.
Artikel-Nr.:
     2805-REN.430229
Hersteller:
     Rennsteig
Herst.-Nr.:
     430 229
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Automatik-Körner
Automatikkörner
Körner
rennsteig körner
Hersteller: RENNSTEIG
Durchmesser: 11mm
Länge: 95mm
Werkzeug-Typ: Automatik-Körner
Schlagkraft: 20...50N
Durchmesser Kabelschuh: 3,5mm
Weitere Suchbegriffe: körner
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
106
1
€ 5,45*
ab € 10,32*
€ 14,64*
2 Tage
106
6
Frei Haus
ab € 10,33*
€ 14,78*
4 Tage
79
1
€ 5,99*
ab € 10,17*
€ 14,89*
3 Tage
106
1
€ 4,99*
ab € 11,00*
€ 15,62*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 17,14*
€ 26,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,26*
€ 31,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,60*
€ 29,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,52*
€ 26,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,91*
€ 26,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,98*
€ 24,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,46*
€ 24,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,14*
€ 20,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rennsteig
439129
ab € 2,02*
Zubehör
Rennsteig
439130
ab € 2,84*
Zubehör
Rennsteig
439131
ab € 3,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.