Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: universell; X: 160mm; Y: 160mm; Z: 91mm; Aluminium; IP66


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-ROSE-01161609
Hersteller:
     Rose
Herst.-Nr.:
     01161609
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alugehäuse
Aluminiumgehäuse
Leergehäuse
Universalgehäuse
Hersteller: ROSE
Betriebstemperatur: -40...90°C
Gehäusematerial: Aluminium
Gehäusefarbe: dunkelgrau
Dichtheitsklasse: IP66
Gehäuse-Typ: universell
Größe Y: 160mm
Größe X: 160mm
Größe Z: 91mm
Deckelfarben: dunkelgrau
Beständigkeit gegen mechanische Stöße: IK09
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 36,44*
€ 49,20*
Frei Haus
ab € 44,89*
€ 57,34*
€ 5,00*
ab € 44,97*
€ 58,59*
Frei Haus
ab € 46,14*
€ 60,37*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 49,57*
€ 84,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,74*
€ 100,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,77*
€ 97,31
pro Stück
ab 4 Stück
€ 73,61*
€ 87,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,66*
€ 85,28
pro Stück
ab 8 Stück
€ 64,09*
€ 76,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,95*
€ 73,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,45*
€ 67,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,57*
€ 58,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
3118000
ab € 66,26*
Zubehör
Rose
100311020
ab € 12,56*
Zubehör
Bopla
22035000
ab € 2,15*
Zubehör
Rose
10061423
ab € 6,30*
Zubehör
Fibox
MB 10631 VENT. DEVICE
ab € 2,64*
Zubehör
Rose Systemtechnik
00100270010
ab € 29,89*
Zubehör
Hammond
1427DINCLIP
ab € 3,00*
Zubehör
Rolec
501.100.000
ab € 17,76*
Zubehör
Rose
10011010
ab € 14,21*
Zubehör
RS Pro
7424129
ab € 2,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.