Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse Aluminium 160x160x90 00011616090


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012B-55929057
Hersteller:
     Rose Systemtechnik
Herst.-Nr.:
     00011616090
EAN/GTIN:
     4250157900234
Suchbegriffe:
Alugehäuse
Aluminiumgehäuse
Leergehäuse
Universalgehäuse

Gehäuse Aluminium 160x160x90 00011616090

Die robusten Aluminium Druckgussgehäuse bieten mit ihrem umfassenden Produktprogramm von über 40 Größen von 45 x50 x 30 mm bis zu 600 x 600 x 200 mm ein standardisiertes Gehäusesystem für industrielle Anwendungen. Sie eignen sich hervorragend für den Einbau von elektrischen und elektromechanischen Komponenten, wie Klemmen, Tastern, Schaltelementen sowie elektronischer Baugruppen mit Platinen.
Weitere Informationen:
Montageart:
sonstige
Art der Abdeckung:
Deckel
Ausführung Deckel:
geschlossen
Art der Tür:
ohne
Transparenter Deckel/Tür:
nein
Mit Schloss:
nein
Höhe:
160 mm
Breite:
160 mm
Tiefe:
91 mm
Einbautiefe:
82 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 42,70*
€ 57,30*
€ 5,46*
ab € 44,81*
€ 58,68*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 46,32*
€ 60,48*
Frei Haus
ab € 56,18*
€ 79,95*
€ 6,90*
ab € 49,55*
€ 84,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,48*
€ 71,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,17*
€ 71,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,29*
€ 66,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,54*
€ 64,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,88*
€ 64,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,32*
€ 55,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
3118000
ab € 66,20*
Zubehör
Rose
100311020
ab € 12,81*
Zubehör
Bopla
22035000
ab € 2,20*
Zubehör
Fibox
MB 10631 VENT. DEVICE
ab € 3,75*
Zubehör
Hammond
1427DINCLIP
ab € 3,00*
Zubehör
Rolec
501.100.000
ab € 17,75*
Zubehör
Rose
10011010
ab € 13,82*
Zubehör
RS Pro
7424129
ab € 2,07*
Zubehör
Rose
100614230
ab € 6,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.