Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminium Gehäuse, (L x B x H) 160 x 160 x 91 mm, grau (RAL 7001), IP66, 0116160


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluminium Gehäuse, (L x B x H) 160 x 160 x 91 mm, grau (RAL 7001), IP66, 0116160
Aluminium Gehäuse, (L x B x H) 160 x 160 x 91 mm, grau (RAL 7001), IP66, 0116160
Aluminium Gehäuse, (L x B x H) 160 x 160 x 91 mm, grau (RAL 7001), IP66, 0116160
Artikel-Nr.:
     4502-80H1010
Hersteller:
     Rose
Herst.-Nr.:
     011616090
EAN/GTIN:
     4099891611750
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alugehäuse
Aluminiumgehäuse
Leergehäuse
Universalgehäuse
Aluminiumgehäuse, 011616090, Rose Features * Robustes Aluminium-Gehäuse für Maschinenbau und Automatisierungstechnik * Befestigungsmöglichkeiten für Tragschienen und Montageplatten * Einsetzbar in breiten Temperaturbereichen
Weitere Informationen:
Breite:
160 mm
Farbe:
grau
Höhe:
91 mm
Länge:
160 mm
Material:
Aluminium
RAL-Farbnummer:
7001
Schutzart (IP):
IP66
Ursprungsland:
IN
Gewicht:
1.59 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: leergehäuse ip 66, leergehäuse, rose leergehäuse, Gehäuse, Kleingehäuse, Modulgehäuse
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 36,44*
€ 49,20*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 44,89*
€ 57,34*
€ 5,00*
ab € 44,97*
€ 58,59*
Frei Haus
ab € 46,14*
€ 60,37*
€ 6,90*
ab € 49,57*
€ 84,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,34*
€ 68,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,33*
€ 67,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,31*
€ 63,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,38*
€ 62,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,01*
€ 60,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,89*
€ 53,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
3118000
ab € 66,26*
Zubehör
Rose
100311020
ab € 12,56*
Zubehör
Bopla
22035000
ab € 2,15*
Zubehör
Rose
10061423
ab € 6,30*
Zubehör
Fibox
MB 10631 VENT. DEVICE
ab € 2,64*
Zubehör
Rose Systemtechnik
00100270010
ab € 29,89*
Zubehör
Hammond
1427DINCLIP
ab € 3,00*
Zubehör
Rolec
501.100.000
ab € 17,76*
Zubehör
Rose
10011010
ab € 14,21*
Zubehör
RS Pro
7424129
ab € 2,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.