Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überstromschalter; 230/400VAC; lNenn: 63A; Pole: 1; Charakt: Z; 6kA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ABB 2CDS251001R0608 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter
ABB 2CDS251001R0608 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter
ABB 2CDS251001R0608 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter
Artikel-Nr.:
     2805-S201-Z63
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CDS251001R0608
EAN/GTIN:
     4016779551922
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Leitungsschutzschalter
Hersteller: ABB
Montage: für DIN-Schiene
Nennspannung: 230/400V AC
Betriebstemperatur: -25...55°C
Nennstrom: 63A
Dichtheitsklasse: IP20
Elektrische Lebensdauer: 20000 Zyklen
Charakteristik: Z
Querschnitt für Leitungsanschlüsse: 0,75...25mm2
Entspricht Norm: IEC EN 60898;IEC EN 60947-2
Kurzschlussfestigkeit: 6kA
Herstellerserie: S200
Absicherungs-Typ: Überstromschalter
Anzahl der Pole: 1
Handelsname: MCB
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
ABB:
ABB
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 16,55*
€ 26,08*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 32,51*
€ 43,27*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 38,99*
€ 51,23*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 40,85*
€ 54,74*
€ 5,46*
ab € 43,46*
€ 56,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,08*
€ 31,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,36*
€ 30,18
pro Stück
ab 4 Stück
€ 23,74*
€ 28,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,74*
€ 27,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,33*
€ 25,38
pro Stück
ab 12 Stück
€ 19,99*
€ 23,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,33*
€ 23,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,55*
€ 19,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
2CDL200001R3001
ab € 0,72*
Zubehör
ABB
2CDL210001R1012
ab € 1,77*
Zubehör
ABB
2CDS200946R0002
ab € 11,17*
Zubehör
ABB
2CDL200001R0001
ab € 0,48*
Zubehör
ABB
2CDL210001R1003
ab € 1,14*
Zubehör
ABB
2CDL210001R1009
ab € 1,88*
Zubehör
ABB
2CDL231001R1006
ab € 3,07*
Zubehör
ABB
2CDL230001R1060
ab € 20,21*
Zubehör
ABB
2CDL231001R1009
ab € 3,74*
Zubehör
ABB
2CDL240101R1612
ab € 11,21*
Zubehör
ABB
S2C-H11L
ab € 13,79*
Zubehör
ABB
S2C-H6R
ab € 8,46*
Zubehör
ABB
2CDS200922R0001
ab € 12,15*
Zubehör
ABB
2CDL220001R1658
ab € 26,13*
Zubehör
ABB
GHV0360876R0012
ab € 2,74*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.