Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher; isoliert; flach; 3,5x0,6mm; L.Klingen: 100mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schraubendreher; isoliert; flach; 3,5x0,6mm; L.Klingen: 100mm
Schraubendreher; isoliert; flach; 3,5x0,6mm; L.Klingen: 100mm
Artikel-Nr.:
     2805-SA.BE8230S
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     BE-8230S
EAN/GTIN:
     7314150048250
Suchbegriffe:
ESD-Schlitz-Schraubendreher
ESD-Schlitz-Schraubenzieher
ESD-Schraubendreher (Schlitz)
ESD-Schraubendreher Schlitz
Hersteller: BAHCO
Max. Betriebsspannung: 1kV AC
Entspricht Norm: EN 60900;DIN EN 90900
Gesamtlänge: 222mm
Werkzeug-Typ: Schraubendreher
Schraubendreher-Art: isoliert
Material der Spitze: extra Vanadium Stahl
Material des Handgriffs: Elastomer;Polypropylen
Länge der Spitze: 100mm
Eigenschaften der Schraubendreher: Multikomponenten Griff;verchromte Spitze;Anti-Rutsch Griff;ergonomischer Griff;Farbe des Griffs erleichtert die Identifizierung des Endstückes;Spitze brüniert
Werkzeuganwendung: für Elektriker
Herstellerserie: ERGO®
Ausführung der Lötspitze: flach
Bit-Größe: 3,5x0,6mm
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 5,77*
€ 8,38*
1
€ 5,90*
ab € 5,62*
€ 8,39*
18 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 6,05*
€ 8,52*
33 Tage
unbekannt
3
€ 4,90*
ab € 6,26*
€ 8,79*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 6,58*
€ 9,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bahco
BE-8010S
ab € 5,23*
Zubehör
Bahco
BE-8020
ab € 3,41*
Zubehör
Bahco
BE-8020L
ab € 2,95*
Zubehör
Bahco
BE-8030
ab € 3,70*
Zubehör
Bahco
BE-8160
ab € 12,67*
Zubehör
Bahco
BE-8230
ab € 3,44*
Zubehör
Bahco
BE-8330
ab € 5,91*
Zubehör
Bahco
BE-8577
ab € 10,71*
Zubehör
Bahco
BE-8600
ab € 4,73*
Zubehör
Bahco
BE-8620
ab € 7,44*
Zubehör
Bahco
BE-8620L
ab € 9,12*
Zubehör
Bahco
BE-8704
ab € 4,89*
Zubehör
Bahco
BE-8705
ab € 5,91*
Zubehör
Bahco
BE-8725
ab € 4,33*
Zubehör
Bahco
BE-8810S
ab € 7,66*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.