Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel; 5m; F-Stecker,beiderseitig; PVC; geschirmte Verbindung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabel; 5m; F-Stecker,beiderseitig; PVC; geschirmte Verbindung
Kabel; 5m; F-Stecker,beiderseitig; PVC; geschirmte Verbindung
Artikel-Nr.:
     2805-SAT-F/F-0500-WH
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     70644
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
F-Stecker
AV Antennenkabel
IEC-Anschlusskabel
Koax-Anschluss-Kabel
Hersteller: Goobay
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Impedanz: 75Ω
Material für Leitungsisolation: PVC
Außendurchmesser: 8mm
Farbe der Isolierung: weiß
Ader-Art: OFC
Aderdurchmesser: 1,02mm
Schirmaufbau: Al Folie;Geflecht aus Aluminiumdraht;geschirmt vierfach
Kabellänge: 5m
Einheitspreis: Nein
Verbindungskabel-Typ: Koaxial Antenne
Bauart Kabel/Anschluss: beiderseitig;F-Stecker
Eigenschaften des Verbindungskabels: geschirmte Verbindung
Bedienung: 4K;UHD 2160p;FullHD
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
80
1
€ 9,90*
ab € 8,66*
€ 9,24*
3 Tage
4
1
€ 6,90*
ab € 8,67*
€ 9,25*
7 Tage
85
2
€ 6,99*
ab € 12,15*
€ 12,89*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 9,53*
€ 13,04*
1
€ 3,50*
ab € 26,98*
€ 28,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
62743
ab € 1,19*
Zubehör
Goobay
67290
ab € 1,89*
Zubehör
Goobay
70567
ab € 5,96*
Zubehör
Goobay
70598
ab € 5,55*
Zubehör
Goobay
70600
ab € 6,90*
Zubehör
Goobay
70606
ab € 7,50*
Zubehör
Goobay
70653
ab € 10,50*
Zubehör
Goobay
71408
ab € 6,44*
Zubehör
Goobay
11721
ab € 0,61*
Zubehör
Goobay
60722
ab € 1,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.