Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabel
>
Kabel Unterhaltungselektronik
>
Antennenkabel
>
Koax-Steckverbinder
>
F-Steckverbinder
>
F-Stecker
>
Artikel
Sat-Antennenkabel (135 dB), 4x geschirmt, 5 m, Weiß - vergoldet, F-Stecker > F-Stecker
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
icecat
Lager 767
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
767-SO-62147
Hersteller:
Goobay
Herst.-Nr.:
70644
EAN/GTIN:
4040849706448
Suchbegriffe:
F-Stecker
AV Antennenkabel
IEC-Anschlusskabel
Koax-Anschluss-Kabel
Goobay Sat-Antennenkabel (135 dB), 4x geschirmt, Weiß, Plastiktüte - vergoldet, F-Stecker > F-Stecker
4-fach geschirmtes Sat-Anschlusskabel für eine störungsfreie Übertragung
Innenleiter aus reinem OFC-Vollkupfer für optimale Leit- und Übertragungseigenschaften
Besonders leitfähiges und langlebiges Koaxialkabel durch Vollmetall-Stecker mit vergoldeten Kontakten
Optimierter Knickschutz und flexible Kabelummantelung schützen vor einem Überschreiten des maximalen Biegeradius des Fernsehkabels
Breite, griffige Metallkappen für ein müheloses Aufschrauben ohne Werkzeug
Koax-Kabel zur Übertragung von digitalen SD-/HDTV-Signalen an Fernsehgeräte oder Receiver, z. B. von Sat-Anlagen
... >
Lager 767
>
Mercateo
>
Mercateo Sonderartikel
Weitere Suchbegriffe:
Koax-Anschlusskabel
,
F-Stecker Kabel
,
Kabel F-Stecker
,
SAT-Anschlusskabel
,
Sat-Antennenkabel
,
sat-anschlusskabel 5 m
,
f-stecker kabel
,
koax-anschlusskabel goobay
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 767
6 Tage
35
€ 9,90*
ab € 8,99*
€ 12,41*
Lager 820
2 Tage
4
€ 6,90*
ab € 9,00*
€ 12,42*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 9,91*
€ 18,23*
Lager 1039
7 Tage
35
€ 6,99*
ab € 16,22*
€ 21,97*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 26,90*
€ 35,76*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
Lagerstand:
Lager 767
Versand:
Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay 62743 Koaxialkabel 1,5 m F-Typ Weiß
Goobay
62743
ab € 1,20*
Zubehör
Goobay 67290 Koaxialkabel 1,5 m F-Typ Weiß
Goobay
67290
ab € 1,88*
Zubehör
Goobay 70567 Koaxialkabel 1 m F Schwarz
Goobay
70567
ab € 6,15*
Zubehör
Goobay 70598 Koaxialkabel 1 m F Weiß
Goobay
70598
ab € 6,10*
Zubehör
Goobay 70600 Koaxialkabel 2 m F Weiß
Goobay
70600
ab € 6,92*
Zubehör
Goobay 70606 Koaxialkabel 3 m F Weiß
Goobay
70606
ab € 7,89*
Zubehör
Goobay 70653 Koaxialkabel 10 m F Weiß
Goobay
70653
ab € 11,06*
Zubehör
Goobay 71408 Koaxialkabel 0,2 m F
Goobay
71408
ab € 7,61*
Zubehör
Goobay AKF 150 1.5m Koaxialkabel 1,5 m Koaxial Weiß
Goobay
11721
ab € 0,61*
Zubehör
Goobay SAT-Antennenkabel (80 dB), doppelt geschirmt, 0.3m
Goobay
60722
ab € 1,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen