Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder; L: 200mm; W: 4,6mm; Polyamid; 225N; grün; Ømax: 50mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelbinder; L: 200mm; W: 4,6mm; Polyamid; 225N; grün; Ømax: 50mm
Kabelbinder; L: 200mm; W: 4,6mm; Polyamid; 225N; grün; Ømax: 50mm
Artikel-Nr.:
     2805-T50R-PA66-GN
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     111-04801
EAN/GTIN:
     5022660018954
Suchbegriffe:
Kabelbinder
hellermanntyton kabelbinder
kabelbinder
Hersteller: HELLERMANNTYTON
Farbe: grün
Betriebstemperatur: -40...85°C
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-2
Länge: 0,2m
Einheitspreis: Nein
Breite der Kabelbinder: 4,6mm
Kabel Zubehör-Typ: Kabelbinder
Material der Kabelbinder: Polyamid
Schlingendurchmesser max.: 50mm
Festigkeit der Kabelbinder: 225N
Herstellerserie: T50R
#Werbeaktionen: hellermanntyton_202407_lp
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,09316*
€ 0,12556*
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,0957*
€ 0,1291*
100
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,0871*
€ 0,1296*
11 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,09655*
€ 0,13035*
Lager 2805
100
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,0974*
€ 0,1637*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1637*
€ 0,1948
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,142*
€ 0,16898
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,135*
€ 0,16065
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,1174*
€ 0,13971
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0974*
€ 0,11591
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 16,37* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
151-28479
ab € 0,42*
Zubehör
HellermannTyton
111-02010
ab € 6,09*
Zubehör
HellermannTyton
111-03011
ab € 2,76*
Zubehör
HellermannTyton
111-05001
ab € 4,02*
Zubehör
HellermannTyton
111-04800
ab € 0,0754*
Zubehör
HellermannTyton
111-04805
ab € 0,079*
Zubehör
HellermannTyton
111-04804
ab € 0,0752*
Zubehör
HellermannTyton
111-05000
ab € 0,08231*
Zubehör
HellermannTyton
111-05428
ab € 10,10*
Zubehör
HellermannTyton
111-05409
ab € 0,19828*
Zubehör
HellermannTyton
111-03009
ab € 5,56*
Zubehör
HellermannTyton
110-05005
ab € 108,37*
Zubehör
HellermannTyton
110-03400
ab € 871,35*
Zubehör
HellermannTyton
110-07100
ab € 890,14*
Zubehör
HellermannTyton
110-21016
ab € 24,79*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.