Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnittschutzhandschuhe MaxiFlexCut 34-8443 Gr.8 grün/schwarz EN388 PSA II


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4041199838
Hersteller:
     BIG Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     2492-8
EAN/GTIN:
     4792249059593
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Feinmechaniker-Handschuhe
Feinmechanikerhandschuhe
Montagehandschuh
Montagehandschuhe
Schnittschutz-Strickhandschuhe MaxiFlex® Cut™ (34-8443) grün/schwarz Länge ca. 25cm Kategorie 2 · EN 388-4331 Beschichtung Handfläche mit Noppen Nitril-Mikroschaum · nicht silikonfrei Schnittschutzklasse 3 MaxiFlex® Cut™ ist ein Montagehandschuh · der für trockene Umgebungen entwickelt wurde · die präzises Arbeiten und erhöhte Anforderungen an den Schnittschutz stellen. · Aufgebrachte Nitril-Noppen für verbesserte Dämpfung und Trockengriff. · DURAtech® Technologie für hohe Abriebfestigkeit. · CUTtech® für mittlere Schnittfestigkeit. · AIRtech® Technologie für maximale Atmungsaktivität. · Optimierter Griff durch patentierte Nitril-Mikro-Schaumbeschichtung. · ERGOtech® für höchsten Tragekomfort. · Beschichtung: Handfläche mit Noppen. · Waschbar bis 40° C. · Touchscreenfähig. MaxiFlex® von ATG® wurden als atmungsaktive Montagehandschuhe konzipiert. Sie haben sich durch die Kombination aus höchstem Tragekomfort und überragender Haltbarkeit zum Maßstab für präzises Arbeiten unter trockenen Bedingungen und mit einem erhöhten (mittlerem) Schnittrisiko entwickelt und sind touchsreenfähig. Aufgebrachte Nitril-Noppen sorgen für verbesserte Dämpfung und Trockengriff. · Einsatzgebiete: Präzises Arbeiten unter trockenen Bedingungen, z.B. Bau, Straßenbau, Behörden/Organisationen, Druckindustrie, Entsorgungsbetriebe, Fahrzeugbau, Flugzeugbau, Feuerwehr, Forst-/Garten-/Agrarwirtschaft, Gartenbau, Gießereitechnik, Handwerk, Klimatechnik, Maschinenbau, Metallverarbeitende Industrie

Weitere technische Eigenschaften:
· Abriebfestigkeit: 4
· Weiterreißfestigkeit: 3
· Stichfestigkeit: 1
· EN-ISO-Schnittfestigkeit (Newton): B
· Stärke ca.: 0,9mm
· Materialzusammensetzung: Trägermaterial: UHMWPE/Glasfaser/Nylon/Spandex, Beschichtung: patentierter Nitril-Mikroschaum Pat. 1608808 mit zusätzlich aufgebrachten Nitril-Noppen
· Normen: EN ISO 21420:2020, EN 388:2016+A1:2018
Weitere Informationen:
Größe:
8
Farbe:
grün/schwarz
Material:
Nylon/Spandex/Glasfaser/UHMWPE
Norm:
EN 388
Ausführung:
Mikroschaum-Handflächen-Beschichtung, Nitril-Noppen
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
360
72
Frei Haus
ab € 5,86*
€ 6,98*
6 Tage
36
12
Frei Haus
ab € 6,94*
€ 8,45*
12
€ 4,90*
ab € 6,74*
€ 8,53*
16 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 7,52*
€ 9,18*
Lager 281
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 12,77*
€ 15,06*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 15,06*
€ 17,92
pro Paar
ab 24 Paar
€ 14,81*
€ 17,62
pro Paar
ab 60 Paar
€ 14,09*
€ 16,77
pro Paar
ab 120 Paar
€ 13,58*
€ 16,16
pro Paar
ab 6000 Paar
€ 12,77*
€ 15,20
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 180,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.