Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnittschutzhandschuhe MaxiCut Ultra 44-3745-30 Gr.9 blau/schwarz EN 388


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4041433950
Hersteller:
     BIG Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     2485-9
EAN/GTIN:
     4792249060469
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Schnittschutz-Strickhandschuhe MaxiCut® Ultra™ (44-3745-30) blau/schwarz Länge ca. 30cm Kategorie 2 · EN 388-4542C Beschichtung Handfläche Nitril-Mikroschaum · silikonfrei Schnittschutzklasse 5 MaxiCut® Ultra™ ist ein Schnittschutzhandschuh für Präzisionsarbeiten unter trockenen Bedingungen. Er vereint alle Vorteile von MaxiCut® in einem noch dünneren · komfortableren und abriebfesteren Paket. · DURAtech® Technologie für hohe Abriebfestigkeit. · CUTtech® für hohe Schnittfestigkeit. · AIRtech® Technologie für maximale Atmungsaktivität. · Optimierter Griff durch patentierte Nitril-Mikro-Schaumbeschichtung. · ERGOtech® für höchsten Tragekomfort. · Beschichtung: Handfläche. · Waschbar bis 40° C. Hochwertige und atmungsaktive Schnittschutzhandschuhe mit 30cm Länge für Präzisionsarbeiten unter trockenen Bedingungen mit einer hohen Abriebfestigkeit · höchstem Schnittschutz und Tragekomfort. · Einsatzgebiete: Präzisionsarbeiten unter trockenen Bedingungen und Einsatzbereiche mit einer Schnittbelastung, z.B. Bau, Straßenbau, Elektroindustrie, Entsorgungsbetriebe, Fahrzeugbau, Flugzeugbau, Feuerwehr, Forst-/Garten-/Agrarwirtschaft, Gartenbau, Handwerk, Maschinenbau, Metallverarbeitende Industrie, Transporttechnik, Logistik, Lagerwesen

Weitere technische Eigenschaften:
· Abriebfestigkeit: 4
· Weiterreißfestigkeit: 4
· Stichfestigkeit: 2
· EN-ISO-Schnittfestigkeit (Newton): C
· Materialzusammensetzung: Trägermaterial: Polyester, Spandex, UHMWPE, Glaserfaser, Nylon . Beschichtung: pat. Nitril-Mikroschaumbeschichtung (NBR = Nitrilbutadienkautschuk) Pat. 1608808, silikonfrei
Weitere Informationen:
Größe:
9
Farbe:
blau/schwarz
Material:
Polyester/Spandex/UHMWPE/Glaserfaser/Nylon
Norm:
EN 388
Ausführung:
Nitril-Mikroschaum aus NBR (Nitrilbutadienkautschuk)
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 10,71*
€ 13,18*
Lager 281
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 13,61*
€ 16,64*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 16,64*
€ 19,80
pro Paar
ab 24 Paar
€ 16,41*
€ 19,53
pro Paar
ab 60 Paar
€ 15,82*
€ 18,83
pro Paar
ab 120 Paar
€ 14,89*
€ 17,72
pro Paar
ab 6000 Paar
€ 13,61*
€ 16,20
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 199,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.