Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einweghandschuhe Pura Comfort White Größe XL weiß


Menge:  Box  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4089306679
Hersteller:
     AMPri
Herst.-Nr.:
     120-020 XL
EAN/GTIN:
     4044941009780
Suchbegriffe:
Einmalhandschuh
Einmalhandschuhe
Einweghandschuh
Einweghandschuhe
nach EN 420, EN 374 (Typ B), Kat. III, EN 455 MPG Klasse 1 · AQL 1,5 · Untersuchungshandschuhe, rechts und links passend · Material: Nitril · angeraute Fingerspitzen · innen chloriert · außen polymerbeschichtet · lebensmittelgeeignet · gute Passform und sehr gutes Tastempfinden · Box à 100 St. · Anwendung: Haushalt, Küche, Hygienebereiche, Pflege, Reinigungsarbeiten

Weitere technische Eigenschaften:
· Länge ca.: 240mm
· Werkstoffeignung Industrie: bedingt geeignet
· Werkstoffeignung Lebensmittel: sehr gut geeignet
· Stärke ca.: 0,06mm
Weitere Informationen:
Größe:
XL
Farbe:
weiß
Material:
Nitril
Norm:
EN 388, EN 374
AQL:
1.5
Ausführung:
puderfrei, angeraute Fingerspitzen
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
23
pro Stück
€ 5,00*
ab € 2,48*
€ 3,97*
18 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,95*
ab € 4,55*
€ 7,64*
24 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 5,65*
ab € 7,27*
€ 10,75*
Lager 281
nicht lagernd
pro Box
€ 5,50*
ab € 25,20*
€ 34,05*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 34,05*
€ 40,52
pro Box
ab 5 Boxen
€ 31,53*
€ 37,52
pro Box
ab 10 Boxen
€ 30,51*
€ 36,31
pro Box
ab 20 Boxen
€ 29,39*
€ 34,97
pro Box
ab 50 Boxen
€ 27,81*
€ 33,09
pro Box
ab 7500 Boxen
€ 25,20*
€ 29,99
pro Box
1 Box enthält 100 Stück (ab € 0,252* pro Stück)
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.