Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chemikalienschutz-Handschuhe uvex rubiflex S NB35B 60224 Größe 9


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-411436147
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     6022409
EAN/GTIN:
     4048612008911
Konformitätserklärung
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Der trikotierte Chemikalienschutzhandschuh der uvex rubiflex Familie bietet neben den angenehmen Trageeigenschaften gleichzeitig guten Schutz gegen vielfältigste chemische und mechanische Risiken. Mit hervorragendem Fingerspitzen- und Tastgefühl lassen sich mit ihm auch Touch-Monitore bedienen – in der chemischen, der Automobil- und sogar in der Lebensmittelindustrie.
Weitere Informationen:
Größe:
9
Farbe:
blau
Ausführung:
mit Stulpe
Beschichtung:
Nitril-Kautschuk (NBR)
Wiederverwendung:
Mehrweg (R)
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Antistatik-Handschuhe, Antistatikhandschuh, ESD Handschuhe, Elektrikerhandschuh, Elektrikerhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, esd handschuhe uvex, antistatik handschuhe, arbeitshandschuhe baumwolle, arbeitshandschuhe, chemikalienschutzhandschuhe, handschuhe nitril, nitril handschuhe, 6062, 60224
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,79*
ab € 7,20*
€ 9,06*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 7,27*
€ 9,14*
9 Tage
100
10
€ 5,99*
ab € 8,28*
€ 10,45*
Lager 281
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 7,56*
€ 10,74*
7 Tage
140
10
Frei Haus
ab € 8,90*
€ 10,91*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 10,74*
€ 12,78
pro Paar
ab 2 Paar
€ 10,46*
€ 12,45
pro Paar
ab 5 Paar
€ 9,93*
€ 11,82
pro Paar
ab 10 Paar
€ 9,49*
€ 11,29
pro Paar
ab 20 Paar
€ 9,06*
€ 10,78
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 7,56*
€ 9,00
pro Paar
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.