Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Uvex 6022409 Schutzhandschuhe rubiflex S NB35B 60224 Größe 9


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Uvex 6022409 Schutzhandschuhe rubiflex S NB35B 60224 Größe 9
Uvex 6022409 Schutzhandschuhe rubiflex S NB35B 60224 Größe 9
Uvex 6022409 Schutzhandschuhe rubiflex S NB35B 60224 Größe 9
Artikel-Nr.:
     1955-2001616897
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     6022409
EAN/GTIN:
     4048612008911
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Der trikotierte Chemikalienschutzhandschuh der uvex rubiflex Familie bietet neben den angenehmen Trageeigenschaften gleichzeitig guten Schutz gegen vielfältigste chemische und mechanische Risiken. Mit hervorragendem Fingerspitzen- und Tastgefühl lassen sich mit ihm auch Touch-Monitore bedienen – in der chemischen, der Automobil- und sogar in der Lebensmittelindustrie. Allgemeine Merkmale sehr leichter, trikotierter NBR-Chemikalienschutzhandschuh für den Umgang mit einer Vielzahl an Chemikalien vollbeschichtet mit NBR-Spezial-Beschichtung (Nitril-Kautschuk), ca. 0,40 mm Schichtstärke geeignet für die Bedienung von Touch-Displays lebensmitteltauglich Stulpenlänge: ca. 35 cm Farbe: blau erhältlich in den Größen: 6 bis 11 Schutz-Merkmale zertifiziert nach EN 388:2016 (2 1 1 1 X) und EN ISO 374-1:2016/Type A (J K N O P T) gute mechanische Abriebfestigkeit durch die NBR-Beschichtung gute Resistenz gegen Fette, Mineralöle und viele Chemikalien gute Griffsicherheit in feuchten und nassen Bereichen Komfort-Merkmale hervorragendes Tast- und Fingerspitzengefühl ergonomische Passform sehr hohe Flexibilität hervorragender Tragekomfort durch das hochwertige Baumwoll-Interlock-Trägermaterial schadstofffrei nach OEKO-TEX® Standard 100 Einsatzgebiete Automobilbranche chemische Industrie Labor Lackierarbeiten Lebensmittelverarbeitung
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
6022409
Werksnummer:
6022409
Profil:
10
Gewicht netto Kg:
0,107000
Gewicht brutto Kg:
0,107000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Zertifikat:
OEKO-TEX
Produktart:
Handschuh
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Antistatik-Handschuhe, Antistatikhandschuh, ESD Handschuhe, Elektrikerhandschuh, Elektrikerhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittschutzhandschuh uvex gr 10, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe uvex
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,79*
ab € 7,38*
€ 9,32*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 7,47*
€ 9,41*
Lager 1955
100
10
€ 5,99*
ab € 8,21*
€ 10,39*
1 Tag
20
1
€ 5,50*
ab € 7,59*
€ 10,75*
5 Tage
421
10
Frei Haus
ab € 8,84*
€ 10,85*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 10,39*
€ 12,36
pro Paar
ab 20 Paar
€ 9,87*
€ 11,75
pro Paar
ab 50 Paar
€ 9,71*
€ 11,55
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 8,21*
€ 9,77
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 103,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.