Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10 Bodenbeutel, PP 23,5 cm x 14,5 cm x 5,8 cm transparent von Starpak


Menge:  Packung  
Produktinformationen
10 Bodenbeutel, PP 23,5 cm x 14,5 cm x 5,8 cm transparent von Starpak
10 Bodenbeutel, PP 23,5 cm x 14,5 cm x 5,8 cm transparent von Starpak
10 Bodenbeutel, PP 23,5 cm x 14,5 cm x 5,8 cm transparent von Starpak
Artikel-Nr.:
     2813-374-099
Hersteller:
     Starpak
Herst.-Nr.:
     12465
EAN/GTIN:
     4002911124659
Suchbegriffe:
Kreuzbodenbeutel
Cellglasbeutel
Zellglasbeutel
zellglasbeutel
10 Bodenbeutel, PP 23,5 cm x 14,5 cm x 5,8 cm transparent von Starpak
Bodenbeutel aus transparentem Polypropylen, Abmessungen: 23,5 x 14,5 x 6 cm, Standbodenfläche: ca. 6 x 9 cm, Materialstärke: 30 my, ideal zum Verpacken von Gebäck oder Pralinen, zum Versiegeln und Verschweißen geeignet, Suchbegriffe / Schlagworte: Cellophanbeutel, Zellglasbeutel,

Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen (PP)
Länge:
26.70 cm
Breite:
18.00 cm
Höhe:
0.50 cm
Gewicht:
0.03 kg
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
73
20
€ 4,95*
ab € 1,07*
€ 1,41*
10 Tage
43
1
€ 5,87*
ab € 1,06*
€ 1,63*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 2,90*
ab € 1,11*
€ 1,67*
5 Tage
8
1
€ 6,99*
ab € 1,14*
€ 2,01*
1
€ 5,50*
ab € 1,05*
€ 2,49*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Packungen
€ 1,41*
€ 1,68
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,37*
€ 1,63
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,34*
€ 1,59
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,07*
€ 1,27
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,107* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Packungen
Mindestbestellmenge: 20 Packungen ( entspricht € 28,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Starpak
12352
ab € 8,79*
Sonstiges
Starpak
12350
ab € 10,21*
Sonstiges
VEPATIM
PAP-12464
ab € 0,78*
Sonstiges
VEPATIM
PAP-12466
ab € 1,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.