Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Folien, Beutel, Säcke
>
Beutel
>
Kreuzbodenbeutel
>
Artikel
STARPAK Bodenbeutel, Maße: (B)145 x (H)235 mm, transparent (6412465)
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
505-6412465
Hersteller:
Starpak
Herst.-Nr.:
12465
EAN/GTIN:
4002911124659
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kreuzbodenbeutel
Cellglasbeutel
Zellglasbeutel
zellglasbeutel
STARPAK Bodenbeutel, Maße: (B)145 x (H)235 mm, transparent
aus Polypropylen, Stärke: 30 my, Standbodenfläche ca.
60 x 90 mm, ideal zum Verpacken von Gebäck/Pralinen
beinhaltet: 10 Beutel
(12465)
Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.
... >
Lager 505
>
Geschenk-Tüten & Beutel
>
Zellglasbeutel, unbedruckt
Weitere Suchbegriffe:
Geschenk-Tüten & Beutel
,
Zellglasbeutel, unbedruckt
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 2813
10 Tage
100
20
€ 4,95*
ab € 1,06*
€ 1,41*
Lager 467
22 Tage
44
1
€ 5,87*
ab € 1,05*
€ 1,63*
Lager 94QG7
4 Tage
nicht lagernd
1
€ 2,90*
ab € 1,10*
€ 1,67*
Lager 2607
5 Tage
32
1
€ 6,99*
ab € 1,13*
€ 2,01*
Lager 505
1
€ 5,50*
ab € 1,04*
€ 2,48*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Packung
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,48*
€ 2,95
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 1,99*
€ 2,37
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1,82*
€ 2,17
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,52*
€ 1,81
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,42*
€ 1,69
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 1,38*
€ 1,64
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,33*
€ 1,58
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,04*
€ 1,24
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,104* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 505
Versand:
Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bodenbeutel, PP 15 cm x 10 cm x 3,5 cm transparent
Starpak
12352
ab € 8,75*
Sonstiges
Bodenbeutel, PP 17,3 cm x 11,5 cm x 4 cm transparent
Starpak
12350
ab € 10,27*
Sonstiges
Bodenbeutel PP 16 cm x 9,5 cm x 4 cm transparent, 10 Stk.
1-PACK
PAP-12464
ab € 0,78*
Sonstiges
Bodenbeutel PP 27 cm x 18 cm x 7 cm transparent, 10 Stk.
1-PACK
PAP-12466
ab € 1,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen