Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenbeutel Papstar 12465 23,5x14,5x5,8cm transparent


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1225191
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1225191
Artikel-Nr.:
     94QG7-1225191
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     12465
EAN/GTIN:
     4002911124659
Suchbegriffe:
Kreuzbodenbeutel
Cellglasbeutel
Zellglasbeutel
zellglasbeutel
Papstar Bodenbeutel 12465 aus Polypropylen. Ideal zum Verpacken von Gebäck oder Pralinen. Maße: 23,5x14,5x5,8cm. Farbe: transparent. Packung: 10 Stück.
Weitere Informationen:
Gewicht:
1.2 g
Farbe:
Transparent
Höhe:
235 mm
Breite:
145 mm
Tiefe:
58 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
100
20
€ 4,95*
ab € 1,06*
€ 1,41*
22 Tage
44
1
€ 5,87*
ab € 1,05*
€ 1,63*
Lager 94QG7
nicht lagernd
1
€ 2,90*
ab € 1,10*
€ 1,67*
5 Tage
32
1
€ 6,99*
ab € 1,13*
€ 2,01*
1
€ 5,50*
ab € 1,04*
€ 2,48*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,67*
€ 1,99
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,51*
€ 1,80
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,47*
€ 1,75
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,45*
€ 1,73
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,39*
€ 1,65
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,10*
€ 1,31
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,11* pro Stück)
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Starpak
12352
ab € 8,75*
Sonstiges
Starpak
12350
ab € 10,27*
Sonstiges
1-PACK
PAP-12464
ab € 0,78*
Sonstiges
1-PACK
PAP-12466
ab € 1,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.