Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zellglasbeutel 16x9,5x4 cm PP transparent VE=10 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Zellglasbeutel 16x9,5x4 cm PP transparent VE=10 Stück
Zellglasbeutel 16x9,5x4 cm PP transparent VE=10 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#PAPS12464
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     12464
EAN/GTIN:
     4002911124642
Suchbegriffe:
Kreuzbodenbeutel
Cellglasbeutel
Zellglasbeutel
zellglasbeutel
  • Bodenbeutel aus transparentem Polypropylen
  • Abmessungen: 16 x 9,5 x 4 cm
  • Standbodenfläche: ca. 4 x 6 cm
  • Materialstärke: 30 my
  • ideal zum Verpacken von Gebäck oder Pralinen
Weitere Informationen:
Breite:
95 mm
Bruttogewicht:
0.015 kg
Höhe:
160 mm
Marke:
Papstar
Material:
PP (Polypropylen)
Materialstärke:
30 mic
Packungsinhalt:
10 Stück
Tiefe:
40 mm
Weitere Suchbegriffe: Cellophanbeutel, Kekstüten, Klarsichtbeutel, Verpackungsbeutel
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
100
20
€ 4,95*
ab € 1,06*
€ 1,41*
Lager 467
44
1
€ 5,87*
ab € 1,05*
€ 1,63*
4 Tage
nicht lagernd
1
€ 2,90*
ab € 1,10*
€ 1,67*
4 Tage
32
1
€ 6,99*
ab € 1,13*
€ 2,01*
1
€ 5,50*
ab € 1,04*
€ 2,48*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,63*
€ 1,94
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,45*
€ 1,73
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,41*
€ 1,68
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 1,40*
€ 1,67
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,39*
€ 1,65
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,34*
€ 1,59
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,05*
€ 1,25
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,105* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Starpak
12352
ab € 8,75*
Sonstiges
Starpak
12350
ab € 10,27*
Sonstiges
1-PACK
PAP-12464
ab € 0,78*
Sonstiges
1-PACK
PAP-12466
ab € 1,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.