Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher Elektro-Kocher 2K6000 GLH | MaterialKochfläche: SCHOTT CERAN® | Maße:


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bartscher Elektro-Kocher 2K6000 GLH | MaterialKochfläche: SCHOTT CERAN® | Maße:
Bartscher Elektro-Kocher 2K6000 GLH | MaterialKochfläche: SCHOTT CERAN® | Maße:
Artikel-Nr.:
     2813-380-1406
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     104913
EAN/GTIN:
     4015613431161
Suchbegriffe:
Gastro-Herd
Gastronomie-Herd
Gastronomieherd
Kochfelder
Bartscher Elektro-Kocher 2K6000 GLH | MaterialKochfläche: SCHOTT CERAN® | Maße: 40 x 65,5 x 12,0cm. Gewicht: 13,8 kg
Elektro-Kocher 2K6000 GLH | Material Kochfläche: SCHOTT CERAN® • Breite Glasfeld: 350 mm • Kontrollleuchte: Ja • Leistung Kochstelle(n) max.: 3 kW • Frequenz: 50/60 Hz • Anzahl Kochstellen: 2 • Anordnung der Kochstellen: Hintereinander • Tiefe Glasfeld: 560 mm • Geräte-Anschluss: 3 NAC • Steuerung: Elektronisch ,Knebel • Digital-Anzeige;Nein • Material;CNS 18/10 • Ein-/Ausschalter;Nein • Überhitzungsschutz;Ja • Anzahl Leistungsstufen;10 • Durchmesser Kochstelle(n);230 mm • Art der Kochstellen;Elektro • Spannung;400 V • Anschlusswert;6 kW | Maße: 40 x 65,5 x 120 cm. Gewicht: 13,8 kg

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Länge:
40.00 cm
Breite:
65.50 cm
Höhe:
12.00 cm
Gewicht:
13.80 kg
Induktionsherd geeigent:
Ja
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.236,38*
€ 1.363,44*
Lager 2813
1
Frei Haus
ab € 1.305,35*
€ 1.436,93*
Frei Haus
ab € 1.537,57*
€ 1.676,25*
Frei Haus
ab € 1.584,47*
€ 1.710,39*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.436,93*
€ 1.709,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.414,60*
€ 1.683,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.344,60*
€ 1.600,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.321,27*
€ 1.572,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.305,35*
€ 1.553,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bartscher
104904
ab € 436,71*
Ähnlich
Bartscher
104906
ab € 585,38*
Ähnlich
Bartscher
104907
ab € 1.235,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.